幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂
質量(kg)15
粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に
左官材料に
材質天然砂
標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
粒径(mm)2以下
1袋(15kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に
仕様抗菌効果無し
標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
1袋(15kg)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
ピカピカのどろだんごを作ろう!
昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。
乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!
セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります)
寸法(mm)160.0×15.0×245.0~
質量(g)270~
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
欠品中
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号
成分珪砂6号
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30
適合作物芝生
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
色カラフル
寸法(mm)Φ70×120
寸法(Φ×高さH)(mm)120×70
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
歯科推奨こども歯ブラシ。かわいい動物のプリントがされています。カラフルな歯ブラシで歯みがきの時間も楽しくなります。1本ずつ専用の袋で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。
用途こども歯磨き用。
材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色12柄
硬さふつう
耐熱温度(℃)約80
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム
長さ(mm)400
幅(mm)375
厚さ(mm)145
容量(kg)5×4袋
危険物の類別非危険物
色んな形が作れる!モールドつき砂場セット。スコップ2種類と楽しい形のモールド3個が入った砂場遊びセットです。モールドはかわいい形がランダムで3つ入っています。持ち運びしやすいバケツでどこでも砂あそびが楽しめます。子どもの創造力を引き出す砂場遊びにぴったりのアイテムです。
セット内容バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3
材質PP
寸法(mm)バケツ本体:約Φ128×106、バケツ(フタ):約Φ115×45、スコップ:約60×150×20、熊手:約70×150×26
包装形態ネット入り
適合年齢(歳)3
1個
¥546
税込¥601
3日以内出荷
バケツが全面にアンパンマンのデザインが転写された、にぎやかなデザインになりました。バケツ底面を地面に押し付けるとアンパンマンのスタンプ遊びが楽しめます。アンパンマンの砂型がこどもの持ち易いサイズになりました。砂場あそびで定番のフルイが追加されました。バッグにはお名前記入欄があります。道具はすべてバッグに収納することができます。
サイズW295×H380×D150mm
適合年齢(歳)3歳以上
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
●小学4年生 雨水の行方と地面の様子●砂場と傾きのある地面を作り、付属の散水器で雨を降らせ、地面のようすの観察を行います。●土と砂の水のしみこみ方の違いや、高低差によって雨水がどのように移動するのか確認できます。●別途土・砂をご用意ください。
セット内容箱庭用ケース、散水器(手動式加圧ポンプ)、砂場用ケース
種別(土・砂なし)
寸法(mm)箱庭用ケース:610×380×206、砂場用ケース:202×145×60、散水器:Φ175×445(5L)
1個
¥9,800
税込¥10,780
7日以内出荷
いつでも雨の実験ができる!。砂場と傾きのある地面を作り、付属の散水器で雨を降らせ、地面のようすの観察を行います。土と砂の水のしみこみ方の違いや、高低差によって雨水がどのように移動するのか確認できます。
セット内容砂場用ケース、箱庭用ケース、散水器(手動式加圧ポンプ・4L)、土(40kg)、砂(20kg)
寸法(mm)砂場用ケース:202×145×60、箱庭用ケース:610×380×206、散水器:Φ195×375
1セット
¥19,800
税込¥21,780
19日以内出荷
関連キーワード