クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別3分計
材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)93×35×24
質量(g)141
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ45×88
質量(g)33
精度±10秒以内
測定時間1分
アズワン品番64-7923-06
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ55×112
質量(g)53
精度±50秒以内
測定時間5分
アズワン品番64-7923-08
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
3分計付だからしっかりはみがき!
色ブルー
材質木、ガラス、石英
高さ(mm)約70
1個
¥491
税込¥540
3日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110
表示形式デジタル
設置方法ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室
付属品耐熱コード(1m)
材質鉄・アルミニウム・ガラス
電源単相100V
耐熱温度(℃)110
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ50×100
質量(g)43
精度±30秒以内
測定時間3分
アズワン品番64-7923-07
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間
時間設定単位1分
材質(本体)PC
質量(g)約95
定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32
動作回数1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)91×148×47
材質枠:プラスチック(白)
質量(g)200
測定精度±2℃、±8%(25℃)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3マンガン乾電池2個
湿度計○
電池寿命約1年
アラーム○
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
関連キーワード