クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別3分計
材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)93×35×24
質量(g)141
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3分計付だからしっかりはみがき!
色ブルー
材質木、ガラス、石英
高さ(mm)約70
1個
¥491
税込¥540
3日以内出荷
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ50×100
質量(g)43
精度±30秒以内
測定時間3分
アズワン品番64-7923-07
1個
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ55×112
質量(g)53
精度±50秒以内
測定時間5分
アズワン品番64-7923-08
1個
¥1,180
税込¥1,298
欠品中
砂時計付でしっかり歯みがき!3分計れる砂時計付
セット内容本体×1、砂時計×1
材質MDF、ポプラベニヤ、ガラス
寸法(cm)7.5×4.5×7
包装形態化粧箱
1個
¥510
税込¥561
3日以内出荷
材質コルク
形状丸型
直径(Φmm)145
適合丸深皿15cm、手付き丸深皿15cm
厚さ(mm)10
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ45×88
質量(g)33
精度±10秒以内
測定時間1分
アズワン品番64-7923-06
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室
付属品耐熱コード(1m)
材質鉄・アルミニウム・ガラス
電源単相100V
耐熱温度(℃)110
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
外寸(mm)Φ280×70
質量(kg)1.5
耐熱温度(℃)100
コード長さ(m)1(コードカバー1m付)
材質鉄板(STS)
仕様乾湿サウナ
電源単相100V
表示形式アナログ
カウントアップ機能○
厚さ(mm)5
材質(本体)コルク
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
ちょっとした作業時間の目安に。インテリアとしてお部屋のアクセントにも。
仕様砂時計時間(約):3分・5分(誤差+/-10%)
材質天然木、ガラス、砂
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×30×105
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質スチロール樹脂
付属品エッグ型調味料入れ(Φ42×H55)1個
質量(g)120
外径×高さH(Φmm×mm)48×50
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-1748-1501
TKG品番(2017)6-1554-1401
1セット(4個)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
材質コルク
形状角型
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110
表示形式デジタル
設置方法ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
関連キーワード