JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)106×67×30
質量(g)145
測定範囲(mm)(深度)10/25の切替
測定項目含水率、含水比
保護等級IP65
測定対象18種類の建材
電池9Vブロック電池ブロック電池
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)連続:約35
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は生コン水分計HI-300・HI-300Jおよび生コン・砂水分計HI-330/HI-330J用のフレッシュコンクリート試料を迅速に個人差の少ない均一な試料として生成するためのふるい器です。
本製品は生コン水分計HI-300、生コン・砂水分計HI-330では推奨オプションとして、またJR東日本使用のHI-300J・HI-330Jでは必須オプションとして設定しています。
本製品の電源は充電方式を採用していますので、電源事情の悪い現場でも使用することが可能です。
仕様震とう方式:バイブレータ方式、使用対象:フレッシュコンクリート
付属品ふるい(♯4.75mm)、ヘラ、試料受けバット、専用14.4Vニッケル・カドミニウム充電池×2、専用充電器C1414(AC100V・50/60Hz)
質量(kg)約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×454×620
使用環境温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
所要時間約5分(生コン・砂水分計の試料3杯分)
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
関連キーワード