小さなボディに強力パワー、細かい所もきれいに消せる、電池式電動消しゴムの替え消しゴム。電動字消器NO.10・NO.20・ER-600E用の専用です。鉛筆などで書かれた筆跡を消すのに便利な白ゴムタイプです。
商品タイプ替えゴム
先端ボール径(mm)4.6
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径Φ2.35/3mm
使用時間(分)満充電時約90
付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)約2
定格使用時間(分)15
太さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軸径(Φmm)2.35
トラスコ品番853-6390
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム。持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適。USB type-C充電式で電池の入れ替え不要。キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮。鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱。別売で替え消しゴムもご用意
繰り返し・詰め替え対応
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。
【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。
【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)4
質量(kg)18.7
網サイズ(mm)回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850
モーター出力(W)40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55
モーター電圧(V)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
傘のようにパッと開くだけ。1分設営で広々プライベート空間!。2人で取っ手を引くだけのワンタッチ構造。天井の高さ200cmの快適空間。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。窓・天井はすべてメッシュ付き二重構造。生地は抗菌加工済、防水仕様。骨組はスチール製で頑丈。内部に吊り下げフックを2カ所装備。内側から施錠可能なジッパー付きで安心。充実の付属品で、あらゆる場所で使用可能。付属のプライバシーカーテンは内部の間仕切りとしても使え、空間の幅広い使い方が可能
セット内容本体 ・プライバシーカーテン ・ 砂袋×4 ・ ひも×3・ ペグ×7 ・ 伝言板 ・ 表札・ マジックぺン(ボード消し付き) ・ カギ(カラビナ)・ 取扱説明書 ・ ショルダー式収納袋
構造ワンタッチで設営可能な一体六面自立式構造
本体質量(kg)8
材質(フレーム)円柱形ステンレススチール
生地ポリエステル素材
関連資料(0.85MB)
収納時寸法(cm)150×15×12、【ケース】153×15×15
使用時寸法(cm)210×210×200
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能。安定した自立構造で形崩れしにくい。テント同士の連結拡張も可能。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。床面は四隅をフックで固定可能。施錠可能なジッパー付きで安心。室内は2人が過ごせるゆったり空間。天井は完全開放着脱も可能。内部に吊り下げフックを2カ所装備。表札や伝言用プレート設置可能。天井・窓・出入口すべてメッシュ構造。メッシュ越しに換気と視認を両立。清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能。周囲からの視線を遮りプライバシーを確保。感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋
材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)
構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造
本体質量(kg)約7.4
寸法(cm)展開時:約210×210×180、ケース:約82×82×9
収納時寸法(cm)約80×80×9
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能。安定した自立構造で形崩れしにくい。テント同士の連結拡張も可能。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。床面は四隅をフックで固定可能。施錠可能なジッパー付きで安心。室内は2人が過ごせるゆったり空間。天井は完全開放着脱も可能。内部に吊り下げフックを2カ所装備。表札や伝言用プレート設置可能。天井・窓・出入口すべてメッシュ構造。メッシュ越しに換気と視認を両立。清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能。周囲からの視線を遮りプライバシーを確保。感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋
材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)
構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造
本体質量(kg)約5.6
寸法(cm)展開時:約210×210×140、ケース:約74×73×9
収納時寸法(cm)約75×75×7
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード