75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50枚)
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。
種別珪砂 質量(g)620×2 対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
1セット(2袋)
999 税込1,099
3日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(砂袋1個)Φ25×H40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物サボテン、多肉植物、山野草 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。 トラスコ品番835-8251 幅(mm)600 高さ(mm)320 質量(g)200 奥行(mm)10 アズワン品番64-5264-84
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,510 税込1,661
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン 仕様取手付、ファスナー付
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトサンドウエイト
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

準備や保管が手軽にできる。 粒子の細かい砂を使用し、形状が変化しやすい延べ板状にしました。 言葉では理解しにくい妊婦さんの辛さ、大変さを体験し、『いたわりの気持ち』『男女で助け合うことの大切さ』『親への感謝の気持ち』を学習します。
トラスコ品番819-4121 セット内容妊婦体験バッグ1枚・砂袋1kg×5、エプロン、体験用ワークシートCD 使用方法重りをバッグのポケットに入れきつめに装着します。横帯を巻き、マジックテープで固定します。肩ひもをかけ、さらにマジックテープで固定しエプロンをつけて完了。 材質(妊婦体験バッグ)ナイロン、(砂袋)糸入ターポリン、砂 寸法(mm)(妊婦体験バッグ)400×1200 タイプ砂おもり
1式
29,980 税込32,978
当日出荷

M60-5504妊婦擬似体験セットMS用の砂袋。
寸法(mm)200×255×30 質量(kg)1 数量(個)1
1セット
3,400 税込3,740
8日以内出荷

材質糸入ターポリン・砂 仕様追加砂袋(1kg) アズワン品番7-7474-11
1袋
2,298 税込2,528
5日以内出荷

刀川平和農園桐生砂
群馬県桐生市近辺で採掘される鉄分豊富な火山性砂礫。通気性と若干の保水性を持つ砂。観葉植物や盆栽等に使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途観葉植物、盆栽等 タイプ混合
1袋(2L)
349 税込384
10日以内出荷

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 定期注文
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香りの高い国産天然ヒノキを主原料とし天然抗菌・消臭成分を配合。高圧縮のトイレ砂なのでしっかりオシッコを超吸収。従来品に比べて吸水量が166%UP!。チャック付きで袋のまま保管も簡単!
材質天然ヒノキ、ヒノキ精油、バイオ活性水(酵素)、消臭剤 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×62×440
1袋(5.5L)
999 税込1,099
4日以内出荷

富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。 また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2 粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
269 税込296
当日出荷

「猫ちゃんとオーナーにとって理想のトイレ環境を目指して」。東京猫医療センター服部獣医師とメーカー獣医師の共同開発。獣医師開発猫トイレに「ニオイをとる砂 5L」が2袋入りのお買い得なセット品。動物行動学に基づいたサイズ設計。猫ちゃんの体長の1.5倍を想定したゆったりサイズ。子猫からシニア猫まで入りやすい低い入口。猫砂の全量交換、水洗いも簡単なイージースロープ。つなぎ目がないから洗いやすくてお掃除ラクラク♪。猫ちゃんが用を足したことにオーナーが気づきやすいオープンタイプ。半透明だから猫砂の減りがわかりやすい。固まったオシッコの大きさで健康チェックできる、目盛り付きのスコップつき。大・小2種類の穴のあいたスコップで、ニオイをとる砂全シリーズに対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トイレ本体:575×200×380 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スコップ:26×9×4 表示成分猫砂:ベントナイト、消臭・抗菌剤、トイレ、スコップの材質:ポリプロピレン樹脂
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

子猫を飼い始めるオーナーにおすすめ。「猫ちゃんとオーナーにとって理想のトイレ環境を目指して」。猫ちゃんの体長の1.5倍*を想定したゆったりサイズを確保しつつ。「獣医師開発※ ニオイをとる砂専用 猫トイレ ※東京猫医療センター服部獣医師とメーカー獣医師の共同開発」よりも約2割コンパクト化。購入後すぐ使えるので、子猫飼いはじめオーナーにおすすめ。「コンパクトコーナー猫トイレ」に「0歳(子猫)からのニオイをとる砂 小粒タイプ 4L」が1袋入りのお買い得なセット品。※首から尾の付け根までの長さ。猫の平均体長を33.6cmとして設計。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)575×200×450 表示成分猫砂:ベントナイト、消臭・抗菌剤、トイレ、スコップの材質:ポリプロピレン樹脂
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

矢印板用重し グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス矢印板用重し
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止 寸法(縦×横)(mm)305×390 付属品砂袋×2枚 材質ターポリン 質量(g)340
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
399 税込439
欠品中

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

狭い車庫で、自転車のハンドルが当たって困ってる方等に… 。安心・信頼の防炎加工!。。吸盤固定式(1枚入)。ソフトな起毛加工!。最適な位置のひもに吸盤を付けてご使用ください。重しとして砂袋に砂を入れて、地面に置いた状態で、シートのひもで結んでご使用ください。状況次第では、ひもをミラー等に結んでご使用ください。
特記(公財)日本防炎協会認定品 シルバー 材質(本体)[表面]ポリエステル100% 厚織り生地使用 [裏面]起毛加工 コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング 再生材使用率(%)F 再生材使用使用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

妊婦体験バッグに砂袋を入れ、実際に着用することで妊婦体験ができます。砂袋は1kgずつになっているので、各発達段階の重さを体感できます。小学校5年生「ヒトのたん生」の単元で使用します。
セット内容妊婦体験バッグ(400×1,200mm)、砂袋1kg 5個、エプロン、体験用ワークシート CD1枚 材質妊婦体験バッグ:ナイロン、砂袋:糸入ターポリン、砂
1セット
32,000 税込35,200
8日以内出荷

種別上下1速形 質量(kg)19 出力(W)300 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)187 寸法a(mm)409 定格電流(A)6 寸法e(mm)222 ロードチェン線径(Φmm)4 寸法h(mm)125 反復定格最大起動ひん度(回/時)360 反復定格負荷時間率(%)60 定格時間(分)50 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)450 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)14.5
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チョークで集客率UP!! ご注意:天然の木素材を使用しておりますので、反りが出る可能性あります。雨のかかる所では使用しないでください。 砂袋などを置いて固定できます。 開閉ヒンジ 折りたためばコンパクトに。店内からの出し入れが容易になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×635×H1200mm●カラー:黒●仕様:木製黒塗装黒板(2枚)●質量:7.2kg●コード番号:AJ1695 アズワン品番67-8162-13
1台
20,900 税込22,990
8日以内出荷

粒子が細かく、ホコリが立ちにくい高温殺菌済み天然珪砂の浴び砂。チャック付き袋。細かな粒で、被毛の奥までしっかり砂浴びできる。高温殺菌の天然珪砂なので安心。シャンプーできない小動物は砂浴びでお肌の健康を維持します。保管に便利なチャック付き
用途浴び砂(小動物用) 対象動物ムスター、リス、チンチラ、小鳥、ハリネズミなど
1袋(1.5kg)
319 税込351
4日以内出荷

土や砂などの運搬や土のう袋の代わりとして使用できます。
トラスコ品番739-6317 質量(g)1555 容量(L)1000(最大充填時1000kg)
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め) 材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール 寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布 材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管 型式LLN 寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式 質量(kg)10 電源コード(m)3 JIS規格JIS B 8815 定格時間(分)25
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで広がる高さのあるテントです。簡易トイレと組み合わせての使用の他、更衣室・物置等多用途にご使用いただけます。簡単に収納でき、コンパクトに納まり軽く手軽に持ち運べます。生地は抗菌・難燃加工がされており安心です。ペグ・砂袋・ハンマー・ヒモなど用途に合わせて設営出来るよう付属品が充実しています。内側からカギをかけることができ安心です。重し載せ布がついておりブロックなどを使って固定することもできます。シルバーコーティングがされており殆ど透けて見えません。
用途非常時のトイレ、アウトドア、工事現場などに。 付属品収納袋1、ペグ(固定杭)8、砂袋8、ひも4、使用中札1 トイレットペーパーかけ1、カギ(カラビナ)1、ハンマー1、説明書1 グリーン 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1900
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに 主成分二酸化ケイ素(SiO2) 主な用途防滑 危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です! ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能! 約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。 屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 オレンジ
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気硝子建材積みモルタル
ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。 標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個 内容量(kg)25 関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1袋
3,098 税込3,408
3日以内出荷

土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導 材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
1,998 税込2,198
当日出荷