21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
128 税込141
当日出荷

クツワU型磁石
エコ商品
丈夫な鋼材製 磁力を保つ保守棒付 実験できる砂鉄付(約4g)
付属品砂鉄(4g) 材質スチール 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

磁石で動く不思議なスライム
セット内容ビーカー×1、薬さじ×1、試験管×1、ホウ砂×1、PVAのり60g×1、砂鉄10g×1、ネオジム磁石×1、説明書×1 材質砂鉄、ネオジム磁石 寸法(mm)260×180×50 アズワン品番64-8932-38
1セット
719 税込791
当日出荷


B10-3723-11 磁力線チップ(プチ) ケース付き ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]うごく砂鉄スライムをつくろう
磁石にくっつく不思議なスライム
セット内容ホウサ、砂鉄他 材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石 包装形態化粧箱 寸法(mm)145×90×40 アズワン品番65-2744-62
1セット
637 税込701
当日出荷

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。 トラスコ品番160-7242 幅(mm)87 高さ(mm)710 質量(g)590 奥行(mm)51 吸着力(N)29.4
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個(500g)
2,000 税込2,200
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

NSマグネット。
材質ハイカーボンスチール
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。 形状U字型
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。 材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B10-3723-10 磁力線チップ(5色組) ケース付き ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース
1セット
10,400 税込11,440
4日以内出荷

実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉 付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個 寸法(mm)65×65×105 質量(g)360
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

名称酸化鉄(II) 等級化学用 CP 化学式FeO 濃度(%)50 粒径(μm)約75 化学組成FeO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-93 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量71.84 CAS登録番号1345-25-1 別称酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番330-6372 材質アルミ、ABS樹脂 幅(mm)320 全長(mm)715、1015(2段階伸縮) 質量(g)1100 キャスター付き 吸着力(N[kgf])50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ひっくり返さずにはいられない!。見た目はシンプルな砂時計。実は台座には磁石が組込まれていて、中の砂鉄が落ちると、不思議でユニークな形が作られていきます。思わず見入ってしまい、ついひっくり返したくなる、遊び心溢れる砂時計です。
材質ホウケイ酸ガラス、砂鉄、天然木(ビーチ材)、他 寸法(mm)75×75×205 計測時間1分
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

関連キーワード