34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。 仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合(替刃)DRS-30E 厚さ(mm)38 全長(mm)150 質量(g)150 全幅(mm)37 材質(グリップ)硬質プラスチック 材質(刃)S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。 全長(mm)100 材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2 長さ(mm)100
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル 材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g)80 タイプ乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)3/4 長さ(mm)100
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レシプロタイプ・ロータリータイプいずれの研削盤にもご使用頂けます。 鉄台金と砥石の一体物のためマグネットチャックでテーブルに固定出来ます。 ドーナツドレッサ(平面研削盤用)は使い切りタイプです。砥石の交換は出来ません。
略号DD 砥石寸法(mm)100D×21T
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。 全長(mm)265 質量(g)800 替刃仕様0番28mm 適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。 トラスコ品番338-3229 全長(mm)250 質量(g)245 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5 グリップ径(Φmm)34.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1箱(48枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモキカイ卓上平面研削盤
予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続 砥石軸とモーターの直結により、低騒音 テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動 テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式 摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます
付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書 寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02 砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径) 床寸法(mm)440×430 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500 モーター電圧(V)単相100 3/4HP 最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後) 溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398 テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150 砥石内径(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600 電源(単相/V)100 コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粂田ギムネ製作所ドレッサーホルダー
グラインダーの目づまりを落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。グラインダーが目づまりすると、熱を発生し、特に刃物の場合は焼が戻り、切れ味が悪くなりますが、ドレッサーホルダーの使用により、グラインダーの熱の発生を防止し、作業能率の向上につながります。安全カバー付きのため切り粉が飛ばず、誰でも安心して作業可能です。
用途グラインダーの目づまりを迅速に落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。 全長(mm)240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

粂田ギムネ製作所ドレッサーホルダー替刃
ドレッサーホルダー専用の替刃です。グラインダー目詰まりを落とします。
用途ドレッサーホルダー用替刃。 仕様2回分(刃16枚、シャフト1本分)
1個
649 税込714
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門 粒度#46
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

円筒研削盤用ホイールのツルーイング用のドレッサー
仕様●砥石:GC●粒度:#80●全長(mm):130●砥石取り付け部の径(mm):12.7●用途:ツルーイング用 アズワン品番65-6744-82
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス 全長(mm)100 質量(g)80
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒研削盤用ホイールのドレッシング用のドレッサー
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷


形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。 仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下 全長L(mm)100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。
用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。 トラスコ品番856-4442 タイプチップ部のみ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 粒度140 適合材各種焼入れ鋼の難削材 砥材CB 形状1号 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40
1枚
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz) 電源(AC V)100 消費電力(W)150 使用砥石Φ100×13t×16 使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ダイヤモンドインプリドレッサー
無数のダイヤモンド砥粒をメタルボンドで焼結し、固めた砥石修正用ツールです。表面に多数のダイヤモンド切刃が突き出ているので、砥石修正時の抵抗が分散され、個々のダイヤモンドの磨耗は著しく少なくなります。同時に、多数の刃が作用しますから、送り速度が速く出来、砥石修正時間は1/2~1/4に削減されます。
用途角度付ドレッサホルダーを有する機械用 粒度6 形状2A 寸法(mm)6.5W×12.5L×9.5X シャンクE シャンク(径×長さ)11×32
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 形状1号 粒度140 砥材CB 対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど) 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40
1枚
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)SDメモックス
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等 粒度200 砥材SD 形状1号 結合剤V 適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等 最高使用周速度(m/s)40 ダイヤ層幅(X)(mm)3
1枚
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングします トラスコ品番407-4611 寸法(mm)9.5×25.4 質量(g)12
1個
539 税込593
当日出荷