粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
研削作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
シャンク径(Φmm)3.0
仕様ソフトタッチ(WA)
粒度♯220
色レッド
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
トラスコ品番499-1109
軸径(Φmm)6
粒度220
高さ(mm)25
質量(g)187
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)1.8
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
新ゴム配合により研削力を大幅アップ。ゴムならではの特性で深い傷を残しません。独自模様でヤケを防ぎます。バリ取りした後の二次バリが出にくいため工程の削減とコスト削減を実現。長寿命・工程削減でコスト削減。Φ16→15対応ブッシュュ付。レジノイド、ペーパーディスク工程を1工程で
用途溶接ビード取り、。バリ・エッジ処理。塗装・メッキ剥がし。重度のサビ落とし。その他研磨・研削
適合材錆鉄、鋼鉄、ステンレス、銅・亜鉛合金
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材WA
タイプGWO
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度320
トラスコ品番852-6998
質量(g)200
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番852-6888
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度320
高さ(mm)8
質量(g)31
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)8
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
砥材セラミック(WA系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
こんなお得な商品も!

ゴム砥石
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』
被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』
加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。
ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。
形状ストレート形 (A)
砥粒WA120 (青)
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。
寸法(mm)100×4.8×16(15)
回転数使用限度:13,000rpm
トラスコ品番499-1087
軸径(Φmm)6
粒度80
高さ(mm)25
質量(g)187
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)8
粒度400
形状球状
トラスコ品番852-6889
質量(g)31
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状円柱
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒WA
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)8
粒度80
形状球状
トラスコ品番852-6886
質量(g)31
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
形状円柱
粒度180
硬さミディアム
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒WA
仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3
走行速度(m/min)【ベルト】120
研削用ゴム砥石セットWAミディアムです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7174
セット内容DB2021~DB2026、DB2031~DB2036、DB2041~DB2046、DB2051~DB2056、DB2061~DB2066(各2本)
質量(kg)1
ケースTX07
1組(30本)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6872
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)5
粒度(#)320 WAミディアム
全長(mm)45.0
外径(mm)2
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番852-6875
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
粒度(#)320 WAミディアム
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(Φmm)8
1袋
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):20000
トラスコ品番852-6877
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)20
粒度(#)220 WAミディアム
全長(mm)50.0
外径(mm)13
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6873
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)13
粒度(#)80 WAミディアム
全長(mm)43.5
外径(mm)4
1袋(10本)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6897
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)80 WAハード
全長(mm)50.0
砥粒WA
外径(mm)10
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6874
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)20
粒度(#)80 WAミディアム
全長(mm)50.0
外径(mm)8
1袋(10本)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6870
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)5
粒度(#)80 WAミディアム
全長(mm)45.0
外径(mm)2
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
研削用ゴム砥石セットΦ8WAミディアムです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7175
セット内容DB2041~DB2046(各2本)
質量(g)62
1組(12本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6894
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)15
粒度(#)220 WAハード
全長(mm)45.0
砥粒WA
外径(mm)6
1袋(10本)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
トラスコ品番852-6883
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度80
高さ(mm)6
質量(g)26
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)6
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)5
高さ(mm)5
粒度80
形状球状
トラスコ品番852-6878
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番852-6885
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度400
高さ(mm)6
質量(g)26
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)6
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)5
高さ(mm)5
粒度400
形状球状
トラスコ品番852-6882
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)5
高さ(mm)5
粒度320
形状球状
トラスコ品番852-6881
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)5
高さ(mm)5
粒度220
形状球状
トラスコ品番852-6880
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)8
粒度180
形状球状
トラスコ品番499-0528
質量(g)28
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
トラスコ品番499-0544
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度180
高さ(mm)10
質量(g)33
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)10
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ