5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm)200 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm)200 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
3,500 税込3,850
8日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど 適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 粒度240 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 材質(ブラシ部)カーボランダム 砥粒シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 研玉