63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高周速度80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0922
1セット(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
用途ステンレス鋼などの研削作業に。 穴径(mm)22.23 外径(mm)125 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高周速度80m/s(4800m/min) 羽根の長さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ5 0921
1セット(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 穴径(mm)22.23 外径(mm)125 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高周速度80m/s(4800m/min) 羽根の長さ(mm)22 2018年トラスコ掲載ページ5 0922
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。長寿命タイプです。鉄に対して最高の研削能力を発揮します。TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
用途鉄に対しての研削作業に。 穴径(mm)22.23 外径(mm)125 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高周速度80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0922
1セット(10枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 外径(Φmm)178 最大回転数(min-1[r.p.m])8500 アズワン品番64-7924-51 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])8500 アズワン品番64-7924-50
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷

ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ 粒度#40 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-42
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷

幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23 仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮) 材質ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
用途アルミなどの研削作業に 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根の長さ(mm)19
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 材質ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)178 最大回転数(min-1[r.p.m])8500 アズワン品番64-7924-45
1枚
2,040 税込2,244
翌日出荷

ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-43
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷

幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番560-2633 材質ジルコニア砥材 粒度(#)120 砥材ZA 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 羽根枚数91 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

材質シリコンカーバイド 粒度#40 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-55
1枚
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-54
1枚
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])8500 アズワン品番64-7924-44
1枚
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質セラミック 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-39
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-38
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#80 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-70
1枚
850 税込935
欠品中

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-68
1枚
850 税込935
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-62
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-69
1枚
850 税込935
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-67
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#80 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-66 取付穴径(mm)22.23
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-65
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-59 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-58
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-64
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-56
1枚
1,790 税込1,969
翌日出荷

新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。 圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#36 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-63 取付穴径(mm)22.23
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-61
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#40 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-60
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質セラミック 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-57 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,790 税込1,969
翌日出荷

A67611250601547 超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#) 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 外径(mm)125 穴径(mm)22.23 入数10 砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
1箱(5枚)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)