発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)25
幅(mm)25
サイズ150×25×25.4
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
こんなお得な商品も!

布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。
弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機
適合材金属
材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト
色黒
砥材C
最高使用周速度(m/s)40
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
研磨力が強く、耐久性があります。
バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
鉄製品のさび落とし。
使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。
外径(mm)200
内径(Φmm)25.4
厚さ(mm)25
仕様15.9mmブッシュ付
色茶
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4
最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]
適合材アルミ、鉄など
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き
トラスコ品番485-9049
質量(g)100
穴径(Φmm)25.4
フランジ内径(Φmm)25.4
適合ホイール(内径)76.2mm
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。
研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に
粒度#180
仕上がり相当番手中目(#180)→#320
材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト
色黒
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
最高使用周速度(m/s)40
適度な摩耗により、目詰りを起こしません。
エメリーバフのかわりとして使用できます。
製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。
空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。
加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。
乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。
幅(mm)25
接着剤G/G(グルーボンド)
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4
付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。
粒度#320
適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
外径(Φmm)200
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。
厚さ(mm)25
粒度220
材質ナイロン不織布
最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]
砥粒シリコンカーバイド
仕上がり相当番手220
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4
タイプ無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ