刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度A36P
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
最高使用周速度(m/min)3000
対応機種電気ドリル
貴金属などの微細なキズをきらう材質に最適。
用途研磨・ツヤ出しに最適です。
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
外径(mm)75
厚さ(mm)1
粒度#180
材質電着ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
適合材石、ガラス、貝殻等
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
外径(Φmm)75
軸の形状六角軸
アズワン品番64-7734-37
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1
外径(Φmm)75
軸の形状六角軸
アズワン品番64-7734-38
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。
蛇口やシンクの水アカ取りに。
各種クリーニングに。
材質メラミンフォーム
厚さ(mm)20
外径(Φmm)75
アズワン品番64-7734-43
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)5
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様真鍮0.15m/m
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材真鍮、銅、合金
金具幅(mm)12
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様ステンレス0.3mm
材質/仕上ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材ステンレス、アルミ
金具幅(mm)12
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。
金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。
セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
軸径(Φmm)6
仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール亜鉛メッキ
毛材真鍮メッキ鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623)
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。
材質ウレタン・ナイロン
厚さ(mm)15
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
粒度#180
厚さ(mm)5
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥659
税込¥725
欠品中
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
毛丈(mm)25
線径(mm)0.3
軸径(Φmm)6
毛材ステンレス
材質0.3ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼硬線
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質真鍮
軸径(Φmm)6(丸軸)
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
材質0.3鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。
材質アルミナ
粒度100
直径(Φmm)75
取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。
材質アルミナ
粒度180
直径(Φmm)75
取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。刃物研磨の下処理で需要の多いサビやシブの除去作業に適しています。
用途鎌・くわなどの軽度なサビやシブ取り。
材質アルミナ
粒度中目
直径(Φmm)75
取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ