軸径(Φmm)2.34
外径(mm)7.5
トラスコ品番499-8219
材質スチール
全長(mm)49.5
質量(g)7
タイプドリルチャック
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粒度140
軸径(Φmm)2.34
全長(mm)44
形状その他
質量(g)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒ダイヤモンド
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
入数1
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に
形状ディスク型
対応材質金属・非金属
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断
仕様2.34mm軸取付け済
厚さ(mm)0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス、貝殻、タイル、石等
ダイヤ層幅(mm)5
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
形状ボール
質量(g)10
適合材宝飾品
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状ツイストドリル
材質鉄
質量(g)10
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
厚さ(mm)0.6
仕様2.34mm軸取付け済
軸径(Φmm)2.34
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34
形状円形
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状カップ
材質鉄
質量(g)10
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状シリンダー
質量(g)10
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
形状テーパー
質量(g)10
適合材宝飾品
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
軸径(Φmm)2.34
タイプロー付
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
トラスコ品番498-7764
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
刃径(Φmm)0.8
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
材質超硬合金
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
入数1
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
カット名称クロスカット
入数1
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
内容58本(各1本)
1セット(58本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
トラスコ品番852-7254
軸径(Φmm)2.34
形状球
全長(mm)44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
刃長(mm)2.7
刃径(Φmm)2.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ