64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 材質フェルト 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
1パック(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10本)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(10本)
5,398 税込5,938
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 軸径(Φmm)3.0 高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 硬さソフト 最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400 内寸(mm)105×90×10(H) 直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25 中敷発泡ウレタン
1セット
3,150 税込3,465
翌日出荷

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,110 税込1,221
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)6 質量(g)10 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)中国製軸付フェルトバフ
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属・貴金属 入数(本)5
1セット(10本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-76
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)55 直径(Φmm)10 質量(g)10.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-81
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-80
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)55 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-98
1本
580 税込638
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-95
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)55 直径(Φmm)10 質量(g)10.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-90
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-77
1本
580 税込638
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)4 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-68
1本
505 税込556
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)55 直径(Φmm)10 質量(g)10.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-87
1本
590 税込649
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)10 質量(g)4 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7932-72
1本
590 税込649
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)55 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200 アズワン品番64-7933-04
1本
590 税込649
翌日出荷

フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 軸径3mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト
1箱(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチフェルトホイル軸付砲弾
エコ商品、RoHS
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)10 粒度320 トラスコ品番853-0051 質量(g)16 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)10 粒度400 トラスコ品番853-0052 質量(g)16 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 粒度240 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)