DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力DC11.1V
回転数(min-1[r.p.m])0~850
入力DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)23
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ケ月
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1300
クラッチ数(段)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190
バッテリー容量(Wh)14.43
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード