134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 トラスコ品番852-4237 粒度150(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
翌日出荷

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 適合材ステンレス 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 ガチギレ モトユキ 動画あり
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強 砥材多結晶アルミナ 最高使用周速度(m/s[m/min])80
1箱(12枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 仕様1枚補強 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
289 税込318
当日出荷

切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼 粒度36 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)100 砥粒WA 補強ネット1枚 適合材ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ 動画あり
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF2 主要切断材料金属・ステンレス 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒GC 仕様1枚補強 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)12.7 材質AC材 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
699 税込769
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。 適合材アルミ 粒度36 厚さ(mm)2 砥材C タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

粒度46 主要切断材料一般鋼 直径(Φmm)100 外径(Φmm)100 外径D(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ トラスコ品番123-1987 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度36 厚さ(mm)2 砥材GC タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度M 外径(Φmm)100 適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

HSF-50F専用砥石です。
粒度#60 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)2 砥材A 外径(Φmm)70 トラスコ品番827-7189 最高周速度57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 主要切断材料各種金属
1枚
579 税込637
当日出荷

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボンRBC 切断砥石
鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22 粒度36 砥材A 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(10枚)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス
1箱(5枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])4300 入数(枚)10 外径(Φmm)100 主要切断材料一般鋼材
1セット
999 税込1,099
当日出荷

用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ 粒度46 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900 硬度S 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。 トラスコ品番393-6571 粒度(#)46 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度R 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。 トラスコ品番835-5020 粒度(#)60 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
翌日出荷

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ 穴径(Φmm)1.9 関連資料(0.47MB)
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)150 直径(Φmm)150 外径(Φmm)150 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断 厚さ(mm)2 砥材A材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料各種金属
1枚
279 税込307
当日出荷

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)125 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)125 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 砥材CUBITRON 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(鉄)・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 粒度、硬度46P-WAX材 補強ネット1枚入
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)205 砥材アルミナ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)205 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)205 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材A/WA エスコ品番EA843XA-100
1セット(10枚)
1,940 税込2,134
当日出荷

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

エスコ品番EA809ZA-60 粒度60 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 外径(mm)100
1セット(20枚)
5,480 税込6,028
翌日出荷

外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2451 質量(g)130 適合材ステンレス
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

外径(mm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度120 エスコ品番EA809ZA-120
1セット(20枚)
5,480 税込6,028
翌日出荷