29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

粒度46 厚さ(mm)2.2 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料鉄工
1枚
95 税込105
当日出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1個(5枚)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 適合機種ディスクグラインダー100mm 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材A46S 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1個
489 税込538
当日出荷

信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A46S 材質砥材:アルミナ、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
399 税込439
当日出荷

切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。 粒度46 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72 主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
1箱(5枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 粒度、硬度46P-WAX材 補強ネット1枚入
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に 仕様両面補強 材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り ブラック 外径(Φmm)165 刃厚(mm)2.2 内径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 仕様両面補強 トラスコ品番311-0362 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 質量(g)42 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 使用工具ディスクグラインダー 外径(Φmm)105 結合剤B2F 刃厚(mm)2.2 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材AZ
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途アングル・丸棒の切断に。 粒度46 外径(mm)125 厚さ(mm)2.2 穴径(mm)22 砥材A 補強ネット1枚補強 硬度S 適合材一般鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
翌日出荷

切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。 トラスコ品番393-6538 粒度(#)36 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 外径(Φmm)106 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 厚さ(mm)2.2 砥材AC30T 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 対応機種電気丸鋸 適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
899 税込989
当日出荷

用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 粒度A46P 適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種 砥石寸法(Φmm)外径105
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材AZ トラスコ品番355-8584 質量(g)42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 研削材AZ 質量(kg/枚)0.042 外径×刃厚×穴径(mm)105×2.2×15
1箱(60枚)
14,980 税込16,478
翌日出荷

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
翌々日出荷

硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M 材質砥材:アルミナ、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
翌々日出荷

驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) 仕様B3F 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 硬度T 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断 粒度#80 厚さ(mm)2.2 砥材CC材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。 砥材A 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ2.2
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 品種MZ36PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P 砥粒AZ 関連資料(1.82MB)
1箱(10枚)
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 参考品番T0112 トラスコ品番170-2700 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材ステンレス
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
翌日出荷

特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 参考品番T0111 トラスコ品番170-2696 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般金属
1箱(5枚)
1,098 税込1,208
翌日出荷

世界初の三重補強!卓越した安全性!。フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適 粒度36 砥材A 硬度T 適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ION 1-2-3
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途金属・非金属の切断及び研削作業。 材質Sic・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.2 適合材金属・非金属
1枚
339 税込373
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)