9,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs 軸径(Φmm)2.35 対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
649 税込714
当日出荷

用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#60 軸長(mm)35~38 材質WA 適合材合金鋼・工具鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

粒度#150/#220 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数各5枚
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用 トラスコ品番380-8092 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 適合材鉄、ステンレス、アルミ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り タイプ非金属・アルミ用 仕様軸付 材質SG
1袋(20本)ほか
6,690 税込7,359
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):15000 トラスコ品番852-6976 軸径(Φmm)6.0 幅(mm)25 粒度(#)600 WAハード 全長(mm)60.0 外径(mm)20
1袋(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

エアーグラインダー用コレット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools 動画あり
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)6 最大外径(mm)37 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨用軸付ブラシセット
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数39本入
1セット(39本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに 外径(Φmm)50 仕様セラミック砥粒配合 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(6角軸) 寸法(mm)65×50×50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ゴムドラム×1、研磨リング(120×5、#240×5) 軸径(Φmm)2.35 最大回転数(min-1[r.p.m])20000rpm ドラム径(mm)Φ11
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 仕様軸付 材質SW タイプ一般金属用 適合材一般金属
1袋(20本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)20 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。 軸径(Φmm)3 長さ(mm)15 仕様研磨剤含浸 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材貝殻、石材、貴金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨内容手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)30 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
429 税込472
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)3 最大外径(mm)33 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)