カテゴリ

  • 研磨材(1,045)
    • 研磨材付シート(503)
    • 布ペーパー(139)
    • 耐水ペーパー(144)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 学童・教育用品(10)
  • 清掃用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「研磨シート」の検索結果

1,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト ハンドパッドSPPプラス 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハンドパッドSPPプラス3M(スリーエム)
889税込978
1枚
5日以内出荷
水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。
寸法(mm)115×250関連資料(0.82MB)
VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー) APIA(アピア)VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー)APIA(アピア)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
日本国内のみならず、世界を釣り歩く”ワールドジャーニー”村岡昌憲のバディ「VOYAGER EXIV」は全モデル4ピースのパックロッド。極めて精度の高いNANO JOINTを搭載し、重量、アクション、バランス、強度と全てのファクターで2ピースロッドと遜色のない仕上がりを実現。港湾のバイク、自転車でのランガンや、夢の遠征フィールドでも普段と同じように100%信頼できるパックロッドで挑むことができる。ルアーを狙いのスポットに送り込み、こちらの意図するままアクションを両立したアピアマルチピースシリーズ。主な特徴「M40X」一切のブレを排除する驚異の「感度」&「操作性能」40t高弾性カーボン繊維。ロケットや次々世代航空機への使用を前提とした最新素材。弾性率と強度の両方を極限追求し、M40Jと同じ弾性率を保持したまま、圧縮強度を30%向上している。ハジキ性能、キャスト時のスピード向上に起因する素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。「T1100G」世界最高強度カーボン、異次元の「強度」&「パワー」33t中弾性カーボン繊維。ロケットやF1、次世代航空宇宙用途向けに開発した炭素繊維で、引っ張り強度においては現時点で、世の中の炭素繊維(カーボン)では最高水準の強度を誇る。強度以外にも、キャスト時のロッドスピードの加速や、曲がりのしなやかさを生み出す素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。さらに進化したAPIAテクノロジー「NANO JOINT」従来のマルチピースロッドの弱点は間違いなくジョイント部にあった。ジョイント数が増えることによる重量増と、それに伴うトップヘヴィバランス。各ジョイントの突っ張り、ジョイント増による強度の低下。何よりジョイントが増えることでの各部の緩みを継ぎ直すストレスなど、マルチピースロッドには仕舞寸法が短くなるという利点以外、多数のデメリットの要因は従来のジョイントにあったのは明白であった。NANOALLOY(R)技術を採用したアピアオリジナル開発のジョイントシステム「NANO JOINT」。とりわけ近年採用しているPut-in方式の「NANO JOINT」は「強度」、「軽量化」、「高バランス」に加え、「ベンディングカーブ」に至るまで印籠継を超えるパフォーマンスを実現しこの問題を解消。ジョイントのテーパー差は1000分の2~5mmと超高精度研磨で仕上げているため、ストレスを感じる釣行時の緩みも大幅に解消。BLACKFINの全モデル3ピース化は、「NANO JOINT」があってこそ実現できたといえる。 ※NANO JOINTは超高精度研磨をしているため、そのままご使用ください。※ジョイントの抜き差しには付属のジョイントアシストシートをご使用ください。※万一ジョイントが固着した場合、カーボンの膨張が考えられますので、ジョイント部を氷などでよく冷やして収縮させると抜きやすくなります。
ディレクターキット プロ ハウスボックスディレクターキット プロハウスボックス
19,398税込21,338
1セット
3日以内出荷
現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。
用途キット内容のご紹介ホットナイフB2006(=電池式のコテ)単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!ハードワックス(=充填材)プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパーエタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。サイズ(cm)クリアボックス:23×25×高さ7キット内容ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フッキット ブルー サンディングシート 321U 3Mフッキット ブルー サンディングシート 321U3M
23,980税込26,378
1箱(400枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
スティキット ハンドパッド 5585 3Mスティキット ハンドパッド 55853M
26,980税込29,678
1箱(100個)
33日以内出荷
フェザーエッジ処理に最適な手作業用サンディングパッド。中密度ゴム製で圧力を均等に分散し、滑らかな仕上がりを実現。軽量で柔軟な構造が曲面にフィットし、狭い箇所や角部の作業にも対応。3M(TM) スティキット(TM) シートの着脱が用意で、作業効率と仕上がり品質を向上させます。
用途研磨作業幅(mm)125
ラッピング フィルム 265X 3Mラッピング フィルム 265X3M
199,800税込219,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280砥粒1μm(番手#8000)裏面糊あり(PSA)
ラッピング フィルム 266X 3Mラッピング フィルム 266X3M
199,800税込219,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280裏面糊あり(PSA)
ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X3M
77,980税込85,778
1箱(25個)ほか
55日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面なし
ラッピング フィルム 261X 3Mラッピング フィルム 261X3M
57,980税込63,778
1箱(500個)ほか
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状ディスク裏面なし
ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X3M
199,800税込219,780
1箱(10枚)ほか
55日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面糊あり(PSA)
トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA 3Mトライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA3M
45,980税込50,578
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド
トライザクト ダイヤモンドラッピング フィルム 663XA 3Mトライザクト ダイヤモンドラッピング フィルム 663XA3M
40,980税込45,078
1箱(10個)ほか
36日以内出荷
スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド形状ディスク砥粒15μm(番手#1000)
激落ちくん 浴室金具用 もこもこ泡のウロコ取り LEC(レック)激落ちくん 浴室金具用 もこもこ泡のウロコ取りLEC(レック)
1,398税込1,538
1セット
9日以内出荷
クエン酸+研磨材配合の泡パックで簡単キレイ!傷つけにくい浴室金具用のウロコ取り。クエン酸パックで溶かして研磨材で落とす!研磨用シート付き。月1回の鏡リセット 約6ヶ月分※30cm幅の浴室の蛇口に対して約5秒で噴射した場合。
用途浴室金具の清掃成分研磨材、界面活性剤(アルキルグルコシド)、キレート剤、クエン酸、pH調整剤材質研磨用シート:ポリエステル不織布(アクリル樹脂、クエン酸)(1枚)内容量(mL)80液性弱酸性
研磨パッド #320 東安研磨パッド #320東安
799税込879
1セット(10枚)
3日以内出荷
あらゆる用途に使われている万能タイプカットしてお好きなサイズでご使用いただけます!
用途鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化など粒度320サイズ(mm)150×230×厚さ約8
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用THECUT
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)
寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
WA耐水研磨紙 糊無し ハルツォク・ジャパンWA耐水研磨紙 糊無しハルツォク・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(100枚)
20日以内出荷
試料研磨用の耐水研磨紙です。裏面にシールが無いので紙リングで固定するか、糊付き金属板に貼って使用します。アルミホイールに研磨紙を置いて紙リングで固定する方法は、一手間掛かり研磨紙のエッジが使えないというデメリットがありますが、シール等の微少のクッション性もゼロになるのでダレにくい研磨が出来ます。糊付き金属板を使用すれば、糊付き研磨紙の様に簡単に取扱いが出来てエッジまで使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類糊無し寸法(Φmm)250砥粒ホワイトアルミナ
アルミナ耐水研磨紙 糊無し ハルツォク・ジャパンアルミナ耐水研磨紙 糊無しハルツォク・ジャパン
9,698税込10,668
1箱(100枚)
20日以内出荷
試料研磨用の耐水研磨紙です。裏面にシールが無いので紙リングで固定するか、糊付き金属板に貼って使用します。アルミホイールに研磨紙を置いて紙リングで固定する方法は、一手間掛かり研磨紙のエッジが使えないというデメリットがありますが、シール等の微少のクッション性もゼロになるのでダレにくい研磨が出来ます。糊付き金属板を使用すれば、糊付き研磨紙の様に簡単に取扱いが出来てエッジまで使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類糊無し寸法(Φmm)250砥粒ホワイトアルミナ
アルミナ耐水研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパンアルミナ耐水研磨紙 裏糊付ハルツォク・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(100枚)
20日以内出荷
粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類裏糊付き砥粒ホワイトアルミナ
SIC研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパンSIC研磨紙 裏糊付ハルツォク・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(100枚)
15日以内出荷
粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。JIS規格準拠
種類裏糊付き寸法(Φmm)200砥粒炭化ケイ素
ふきとりみがきクロス 光陽社ふきとりみがきクロス光陽社
379税込417
1袋(1枚)
8日以内出荷
【特長】極細繊維が埃を拭き取り、汚れ・油分も強力に拭き取ります。セーム革のような高級感があり繊維クズが付きません。針布繊維によりソフトでしなやかな肌触りを実現しました。
用途【用途】用途:時計・アクセサリー・メガネ・カメラ等のレンズ、鏡の拭き取りに。サイズ:195×125mm
ファブリックシートプレミアム A12 GN NCAファブリックシートプレミアム A12 GNNCA
3,398税込3,738
1箱(15枚)
翌日出荷
研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。ミシン目入なのでハサミ不要、手で簡単にカットできます。
用途錆落とし・バリ取りトラスコ品番698-6321材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150仕上がり相当番手320
布シート AGJ-S 10枚入 ベルスター布シート AGJ-S 10枚入ベルスター
9,998税込10,998
1袋(10枚)
翌日出荷
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途金属等の仕上げ研磨材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材RoHS指令(10物質対応)対応
キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロンキクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5Pキクロン
1,698税込1,868
1セット(5個)
翌々日出荷
水だけで水垢・尿石などのガンコ汚れを落とします。
用途洗面台やトイレ等の衛生陶器の洗浄におススメです。厚さ(mm)23縦(mm)90横(mm)68
初めての歯みがきシート TAURUS初めての歯みがきシートTAURUS
379税込417
1個(30枚)
4日以内出荷
おいしくてたのしい歯みがきシート。初めての歯みがきにもおすすめ。歯を傷めにくい研磨剤(炭酸Ca)配合で歯垢しっかり除去します。研磨剤を配合することにより歯みがきにかかる時間が短縮され、ペットへの負担が軽減されます。大好きなミルクの風味がご褒美になり、たのしく歯みがきができます。富士山の水を使用しています。
使用方法・脇でペットを抱え、マズルを触って慣れさせてください。・シートを指の巻き、最初から無理をせず少しずつ磨き、徐々に時間を伸ばしていってください。寸法(mm)単:85×35×160、C:290×450×145質量(g)単:115、C:5,000保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。原材料《シート》材質:不織布/サイズ:150×160mm《成分》水、BG、グリセリン、保存剤、PEG-60水添ヒマシ油、サッカリンNa、ウーロン茶エキス、炭酸Na、炭酸Ca、香料入数40ヶ
ケンマ ハンドパッド SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッドSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器・ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途材質アルミナ・ナイロンあずき入数(枚)10砥粒アルミナ仕上【粒度】P240-320質量(g/枚)26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×230×8
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライト YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライトYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1箱(20枚)
翌々日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去仕様薄手長さ(mm)200幅(mm)100粒度P240-P320相当厚さ(mm)4質量(g)5商品タイプマルーン
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット スーパーファイングレーライト YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット スーパーファイングレーライトYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1箱(20枚)
翌々日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去仕様薄手長さ(mm)200幅(mm)100粒度P600-P800相当厚さ(mm)4質量(g)5商品タイプグレイ
研磨丸シート ヤナセ(柳瀬)研磨丸シートヤナセ(柳瀬)
42,980税込47,278
1セット(200個)
41日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材アルミナ外径(Φmm)150
ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬)ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1セット(50枚)
5日以内出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。長さ(mm)280幅(mm)230適合用途キズ取り
ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬)ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1セット(50枚)
5日以内出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。長さ(mm)280幅(mm)230粒度1000適合用途キズ取り
研磨角シート ヤナセ(柳瀬)研磨角シートヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1セット(200枚)
41日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。長さ(mm)175幅(mm)95砥材アルミナ
ラッピングフィルム アキュララッピングフィルムアキュラ
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
円形のフィルムシートにダイヤモンド砥粒が付着しています。コンティニアスタイプのダイヤモンドラッピングフィルムですので、研磨面の平坦性が良いです。裏のり無しですので、研磨機の研磨盤(径8インチ、径200mm)に水張りしてご使用いただけます。ウエハー、チップなどの精密研磨に適しています。
仕様のりなし大きさ8インチ
クリンガー アキュラクリンガーアキュラ
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
アキュラ クリンガー 裏のり付※ 耐水研磨紙(裏フィルム付)を固定するベースシートです。※ 接着力が衰えても、アキュラ オリジナルのゴム刷毛(標準付属)で表面をこすることで回復します。※ ハイ・フリクションテクノロジー(高摩擦技術)を使用した世界で一番新しい研磨紙の固定方法です。(使い方)(1) 研磨盤に、クリンガーを裏のりで貼り付けます。(2) 耐水研磨紙(裏フィルム付)をクリンガー上に伸ばすだけで固定されます。(3) 研磨紙は指で簡単に剥がすことができます。
ステンレス鋼ディスク アキュラステンレス鋼ディスクアキュラ
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
アキュラ クリンガー 裏のり付※ 耐水研磨紙(裏フィルム付)を固定するベースシートです。※ 接着力が衰えても、アキュラ オリジナルのゴム刷毛(標準付属)で表面をこすることで回復します。※ ハイ・フリクションテクノロジー(高摩擦技術)を使用した世界で一番新しい研磨紙の固定方法です。(使い方)(1) 研磨盤に、クリンガーを裏のりで貼り付けます。(2) 耐水研磨紙(裏フィルム付)をクリンガー上に伸ばすだけで固定されます。(3) 研磨紙は指で簡単に剥がすことができます。
クリンガー アキュラクリンガーアキュラ
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
アキュラ クリンガー 裏のり付※ 耐水研磨紙(裏フィルム付)を固定するベースシートです。※ 接着力が衰えても、アキュラ オリジナルのゴム刷毛(標準付属)で表面をこすることで回復します。※ ハイ・フリクションテクノロジー(高摩擦技術)を使用した世界で一番新しい研磨紙の固定方法です。(使い方)(1) 研磨盤に、クリンガーを裏のりで貼り付けます。(2) 耐水研磨紙(裏フィルム付)をクリンガー上に伸ばすだけで固定されます。(3) 研磨紙は指で簡単に剥がすことができます
ファブリックシートプレミアム NCAファブリックシートプレミアムNCA
3,398税込3,738
1箱(15枚)
7日以内出荷
プレミアムでは研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、従来品よりも使い始めから終わりまで高い研磨性能の維持が可能になりました。高寿命、研磨力UP、研磨ムラ抑制、スクラッチ抑制。
用途サビ落し、バリ取り、塗装はがし粒度#320相当寸法(mm)150×230
耐水研磨紙D 標準タイプ 三共耐水研磨紙D 標準タイプ三共
6,698税込7,368
1箱(100枚)
翌日出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。トラスコ品番816-2374材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) 三共耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)三共
4,998税込5,498
1箱
翌々日出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230
XANS-C1 マジックロン角型 100X160 三共XANS-C1 マジックロン角型 100X160三共
1,998税込2,198
1箱(6枚)
当日出荷から翌日出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら