3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)