こんなお得な商品も!

麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
こんなお得な商品も!

布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。
そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。
研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#150
トラスコ品番455-8731
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率
のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
粒度#180
厚さ(mm)340
砥材A
外径(mm)300
穴径(mm)32
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#240
トラスコ品番455-8758
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
幅(mm)340
粒度180
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)300
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。
材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)
砥石周速度(m/min)~2400
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#180
トラスコ品番455-8740
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4
タイプ無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ