ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。
幅(mm)100
ベルト長さ(mm)610
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。
砥材アルミナ(A)
幅×長さ(mm)100×610
ダイヤル式無段変速機構付!
研削位置が一目で判る透明カバー採用!
電動工具集じん機接続可能
1050Wパワフルモーター
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。
寸法(mm)76×533
砥粒アルミナ質研削材
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、スチール鋼など
幅×長さ(mm)100×915
用途木工
ベルト幅W×長さL(mm)76×533
適合9903 ベルトサンダ
砥粒WA
用途研磨作業に
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
砥材AA
ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA(酸化アルミニウム)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610
幅(mm)100
寸法(mm)100×610
砥材A
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
用途WA木工用
ベルト幅W×長さL(mm)76×457
適合9911 ベルトサンダ
砥粒WA
用途鉄工
ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)
適合9031 ベルトサンダ
砥粒AA
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)533
形状ベルト・ロール
寸法(mm)75×533
基材Xw
砥粒WA
適合材木工
接着剤R/G
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード