16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ギガ・セレクション研磨ベルト
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。 適合材ステンレス、高合金鋼材など
1箱(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 寸法(mm)30×540 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本 本体質量(kg)3.1
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 30×540mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
長さ(mm)540 幅(mm)30 寸法(mm)30×540 砥材A
1箱(20本)
5,198 税込5,718
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度(#)70 砥材Z
1箱(20本)ほか
2,398 税込2,638
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 寸法(mm)30×540 砥材A(溶融アルミナ) 適合材一般金属、ガラス 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤベルト
ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途一般金属・ステンレス鋼の研磨 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 寸法(mm)30×540 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材一般金属・ステンレス鋼 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 寸法(mm)30×540 砥材A(溶融アルミナ) 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)