特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター翌々日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ガラセリウムパウダーヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとりガラスの様々なトラブル解決します!
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用羊毛バフヤナセ(柳瀬)当日出荷
用途車の塗装面のツヤ出しに塗膜の磨きに寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用コールテンバフヤナセ(柳瀬)当日出荷
用途ワックスの拭き取りにガラス磨きにタイル磨きに寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用マジックパットセットヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)当日出荷
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー4点セットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。
セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ポリッシャーWPPROXXON(プロクソン)当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
ウロコ落としZERO ハード撥水道場¥1,598~税込¥1,758~
1本(60g)ほか
当日出荷
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロムヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
用途エメリーバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材アルミ・真鍮アズワン品番64-8783-95RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリヤナセ(柳瀬)当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 鏡面ライムヤナセ(柳瀬)当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム GC-020 NERO Type-SGクラフト63日以内出荷
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
仕様ノーマル長材質ブラックアルマイト仕上げ車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)23日以内出荷
外径(Φmm)360穴径(Φmm)25.4色オレンジ金具径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)2500
専用バフPROXXON(プロクソン)当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
専用モップバフPROXXON(プロクソン)当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き適合機種27580厚さ(mm)約10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-75着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ポリッシャーPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mmPROXXON(プロクソン)当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ イエローグリーンKOVAX(コバックス)当日出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ オレンジKOVAX(コバックス)4日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。
指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。
研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。
研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。
研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)13日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈麻バフ〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈白エメリー〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈ネルバフ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈コットンモップバフ〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)15最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応