33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

テクノディスク京(KEI) イチグチ 動画あり
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 厚さ(mm)15 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。 適合材ステンレスなど 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFD
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 砥粒アルミナ 適合材金属、石材、コンクリート、非金属
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 内径(Φmm)22.2 羽根枚数120 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼 砥粒AA 砥材AA 結合度S
1箱(5枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(ジルコニア)
エコ商品
最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチグチテクノディスクA
エコ商品
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 内径(Φmm)22.2 羽根枚数120 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチテクノディスク NCⅡ
エコ商品
シャープな切れ味です。耐久性があります。
用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチグチラジアルホイル
エコ商品
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 内径(Φmm)22.2 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:180、穴径:22.2 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 内径(Φmm)22.2
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 粒度#120 砥粒シリコンカーバイト 適合材金属、石材、コンクリート、非金属 寸法(mm)Φ180×22.2 外径(Φmm)180
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ニューレジストンペーパーホイル
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(2枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

イチグチテクノディスクEX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 外径(mm)180 内径(Φmm)22.2 砥材アルミナ 種別テクノ 寸法(mm)直径:180、穴径:22.2 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 適合材一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP
エコ商品
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)
エコ商品
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ユニTOPセラミック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミック
エコ商品
用途バリ取り、キズ取り 適合材ステンレス、鉄 穴径(Φmm)22 砥材セラミック 外径(Φmm)180 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)重研サンダー
エコ商品
フラット仕様で研削力が大きい。 フラット仕様ですが10°の角度がついているのでいつも砥粒が出て、目詰まりはありません。ほど良い弾性があり、騒音、振動が少なく疲れません。
粒度#36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨 外径(Φmm)180 羽根の長さ(mm)20 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材各種金属 使用角度(°)15~25
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削 粒度36 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク
エコ商品
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラップTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フラップTOP
エコ商品
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
279 税込307
5日以内出荷

ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TOP180S3 ユニTOPセラミック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミック
エコ商品
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
結合度S
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)