65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴径(mm)15/16 外径(mm)100 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度68m/s(4080m/min) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-Z
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。 適合材ステンレスなど 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 仕様艶出し用 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) トラスコ品番261-2500 材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤 ブルー 質量(g)400 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
9,898 税込10,888
当日出荷

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 厚さ(mm)15 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100 研磨材の構造不織布 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチPGA-X (ジルコニア)
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。
用途特にバリ取り・面取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 砥粒Z 直径(Φmm)100 砥材Z 穴径(Φmm)15(16) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-A
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。 適合材金属 砥粒アルミナ 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミユキ産業ニューエスパー
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(5枚)
4,388 税込4,827
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンフレックスジスクサンダー A材
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 砥材A材(金属用) 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、木材 穴径(mm)16(15)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)16.5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:アランダム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 仕様斜め植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材金属、木工、プラスチック
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチPGA-X Z
エコ商品、RoHS
研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 羽根の長さ(mm)25 砥粒Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径×穴径(Φmm)100×15(16) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数60 使用角度(°)12~15
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10.0 粒度120~320相当 硬度ミディアム トラスコ品番382-7143 質量(g)95 穴径(Φmm)15/16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000] 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度#24 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番299-4356 砥材シリコンカーバイト 質量(g)800 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数45 適合機器ディスクグラインダー 適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚)80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)22
1セット(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様艶出し研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8306 厚さ(mm)10 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度180 砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド 種別ダイヤガラス 寸法(mm)直径:100、穴径:16 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15(16) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。 外径(Φmm)100 付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り 材質アランダム砥粒 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
1パック(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、チタン、ニッケル 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 砥材アルミナ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数90 適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番439-9994 質量(g)81 羽根枚数45 ペーパー寸法(mm)25
1箱(10枚)
6,298 税込6,928
翌日出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16.5 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材など 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(5枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。 付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個) 厚さ(mm)15 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)