「研磨歯」の検索結果
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。
材質機械構造用合金鋼
形状ボス有り
表面処理黒染(歯部以外)
ねじれ角21°30′
熱処理調質・歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N6級
歯面硬度HRC50 ~ 60
歯車基準断面軸直角
RoHS指令(10物質対応)対応
正面圧力角(°)20
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に
仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染(歯部以外)
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N7級
歯面硬度HRC50 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)240
仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
全長(mm)使用時:415
質量(g)本体:280
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃CAM-24PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)180
仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
全長(mm)使用時:360
質量(g)本体:250
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃CAM-18PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)370
全長(mm)600
仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
質量(g)本体:341 サヤ:239
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃UV-37PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付
全長(mm)280
質量(g)860
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番64-8319-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷