きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード