光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度320
砥粒WA
トラスコ品番499-7689
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番852-6977
軸径(Φmm)6.0
幅(mm)25
粒度(#)120 WAハード
全長(mm)60.0
外径(mm)25
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度400
トラスコ品番852-6964
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
トラスコ品番852-6992
軸径(Φmm)6
粒度320
高さ(mm)25
質量(g)220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
トラスコ品番852-6963
軸径(Φmm)6
粒度320
高さ(mm)25
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度220
トラスコ品番852-6991
質量(g)220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度120
トラスコ品番852-6961
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番852-6962
軸径(Φmm)6
粒度220
高さ(mm)25
質量(g)239
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
1袋(5本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度120
トラスコ品番852-6990
質量(g)220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)6
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度220
砥粒WA
トラスコ品番499-7824
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度320
砥粒WA
トラスコ品番499-7832
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度600
砥粒WA
トラスコ品番499-7841
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度400
砥粒WA
トラスコ品番499-7697
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度120
砥粒WA
トラスコ品番499-7662
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
粒度220
砥粒WA
トラスコ品番499-7671
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
タイプ非金属・アルミ用
仕様軸付
材質SG
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番128-1798
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度(#)180
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥粒セラミックWA
適合材金属
外径(mm)25
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
粒度120
形状円筒型
材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
こんなお得な商品も!

ゴム砥石
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』
被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』
加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。
ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。
形状ストレート形 (A)
砥粒WA80 (赤)
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)6
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)25
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属用
外径(mm)25
関連キーワード