球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
軸長(mm)50
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6872
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)5
粒度(#)320 WAミディアム
全長(mm)45.0
外径(mm)2
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6870
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)5
粒度(#)80 WAミディアム
全長(mm)45.0
外径(mm)2
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード