刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度A36P
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
最高使用周速度(m/min)3000
対応機種電気ドリル
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として
適合機種TDS-75F
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(Φmm)75
質量(g)270
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。
シリーズスーパーグリーン
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
関連キーワード