1工程で削りと磨きをこなします
深いキズやカエリバリを残さず削ります。
ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。
鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。
アルミにも目詰まりしにくい材質です。
ペーパー類に比べ、長寿命です。
ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。
ホコリが出にくく、作業環境を改善します。
湿式、乾式いづれでも使用可能です。
用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。
外径(mm)100
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
形状オフセット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15
最高使用周速度(m/min)68
適合材ステンレス・アルミなど
6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取り
セット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード