遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)125
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)30
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)25
穴径(Φmm)19.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)30
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)19.05
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)25
幅(mm)25
サイズ150×25×25.4
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)19.05
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)100
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。
外径×内径(Φmm)150×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番364-0469
粒度150(#)
寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)100
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)9.53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。
軸径(Φmm)6
ねじ径M10
全長(mm)93
付属品専用ワッシャー2個・専用ナット1個
トラスコ品番364-0493
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
16日以内出荷
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
直径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#150
トラスコ品番455-8731
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#240
トラスコ品番455-8758
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#180
トラスコ品番455-8740
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)19.05
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。
ねじ径(mm)10
幅(mm)25
ねじピッチ1.5
取付ネジ径M10
クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材ステンレス、アルミ、木材など
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード