22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430 温度範囲(℃)2~15(マイコン制御) 電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)420×285×897 コンセント形状接地形2極15A 125V
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫142L
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142 ホワイト 寸法(mm)約475×635×1290 質量(g)37000 材質鋼板、PP、ABS、ガラス等 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)93 省エネ基準達成率(%)315(2021年) コード長さ(m)約1.8 扉開閉方式右開き 耐荷重(kg)30(トップテーブル) 耐熱温度(℃)100(トップテーブル) 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)475
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2 質量(kg)約10 消費電力(W)55 内容量(L)約18 外寸(mm)350×419×466 内寸(mm)270×200×350 電源(AC V)100 50/60Hz 冷却能力(℃)5±3(25℃時)
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2 グレー 電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24 消費電力(W)55 方式コンプレッサー式 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8 温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm)1917 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2.3 冷却能力(℃)2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YFR-SF240(W) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) 動画あり
スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ 質量(kg)52 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 運転音(dB)26 保証期間1年 電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×60.3×181 冷媒R600ノンフロン設計 年間消費電力量(kWh/年)(50Hz/60Hz)266 省エネ基準達成率(%)124 定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90)
1台
61,980 税込68,178
欠品中

ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)幅384×奥行410×高さ490 質量(kg)14 ブラック 定格消費電力(W)電動機:60 冷却方式直冷式 庫内温度(℃)0~4 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)110 定格内容積(L)24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62 寸法(mm)約474×535×1496 質量(g)40000 材質鋼板、PS、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5 年間消費電力量(kWh/年)285 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.8 冷却方式直冷式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)474
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46 消費電力(W)220 材質 質量(kg)14.3 電源(V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488 庫内寸法(mm)376×350×350 TKG品番9-0844-0301 TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

冬冷機関様に温度調整用の「冬季自動スイッチ」が設定されています。
定格内容積(L)136(冷凍室:36、冷蔵室:100) 付属品製氷皿・アイスボックス・霜取ヘラ・卵容器(10玉用)×1 ホワイトストライプ 間口(mm)約475 定格電圧(V)100 耐荷重(kg)20 コード長さ(m)約2(ビニルキャップタイヤコード) 定格電流(A)1.3/1.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70(電熱装置:10/自動スイッチ) 本体質量(kg)約35 冷却方式冷気自然対流式(直冷式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×520×1267 耐熱温度(℃)(天板)100 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)38 霜取方法手動開始・終了 年間消費電力量(kWh/年)240/249 省エネ基準達成率(%)100(2021年度目標)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品網棚×2枚、鍵×2個 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 内容量(L)18 冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式 外寸法(mm)350×419×466 周囲温度(℃)25 温度設定範囲(℃)5±3 アズワン品番1-1370-41 庫内寸法(mm)270×200×350
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。
用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など 材質SUS304
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

高精度のセンサを内蔵した温湿度プローブヘッドで、最高精度±(0.6%RH+測定値の0.7%)、±0.3℃での湿湿度測定が可能です(代表値)。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
用途この高精度温湿度プローブ(対応する測定器と接続して使用)は、クリーンルームや研究施設、製薬、工業および食品業界での重要なプロセス管理に加え、保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
1台ほか
73,980 税込81,378
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)