カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(1)

「砥石固定台」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
18-8砥石固定台(長さ調整機能付) 坂井精工18-8砥石固定台(長さ調整機能付)坂井精工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
包丁研ぎをもっと手軽にプロ並みに!シンクに渡してしっかりと固定ができ、安全にご使用いただけます。本体裏に装着されたゴム脚によって安定して作業が行え、シンク以外の場所でも使用できます。シンクとテーブル両方使えて便利!2ヶのサムスクリュウボルトで固定するだけでシンクの脱着が簡単に行えます。板厚1.5mmで強度があり、砥石をしっかりと固定できます。ホルダーサイズが可変式で砥石の長さに合わせてご使用いただけます。18-8ステンレスヘアーライン仕様で錆びに強く美しい外観です。分解・脱着が簡単で丸洗いでき、衛生的です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)338×133×62適合寸法(mm)砥石:195~265、シンク:奥行330~580
ドーナツドレッサ(平面ツルーイング用) 岡崎精工ドーナツドレッサ(平面ツルーイング用)岡崎精工
7,798税込8,578
1個
当日出荷から28日以内出荷
レシプロタイプ・ロータリータイプいずれの研削盤にもご使用頂けます。 鉄台金と砥石の一体物のためマグネットチャックでテーブルに固定出来ます。 ドーナツドレッサ(平面研削盤用)は使い切りタイプです。砥石の交換は出来ません。
略号DD砥石寸法(mm)100D×21T
18-8ステンレス砥石固定台シンク・流台兼用 坂井精工18-8ステンレス砥石固定台シンク・流台兼用坂井精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。分解・脱着が簡単で丸洗いができます。
材質18-8ステンレス質量(kg)1.9高さ(mm)58適合サイズ(mm)【シンク幅対応】330~580外寸(mm)340×135適合砥石サイズ195~265mmアズワン品番64-3249-86
ダイヤモンド修正器 「空母」 シャプトンダイヤモンド修正器 「空母」シャプトン
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
空母(ダイヤモンド修正器)は15ミリ厚の青銅鋳物両面にダイヤモンドを電着させ、それぞれを砥石修正面、刃物修正面とし、さらに両面に8ミリ厚の丈夫なゴムカバーが付いております。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 表面にダイヤモンドが電着してあり、従来の砥石修正器とは比較にならないほど素早く平面を得ることが可能です。また、水をかけるだけで、すぐご使用になれます。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 刃物を削る際、ダイヤモンドの研削力を充分に引き出すために、細かい溝がついています。 極小刃物や、先端の尖った刃物は、模様のない部分を使用します。 8ミリ厚の丈夫なゴムカバーです。砥石修正、刃物修正時にはしっかりと本体を固定し、作業が安定して行えます。また、本体上下にかぶせることにより安定したセラミック砥石の研ぎ台としてもご利用になれます。
寸法(mm)93×266×37質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ストーンホルーダー ステンレス伸縮砥石台 NANIWA(ナニワ研磨工業)ストーンホルーダー ステンレス伸縮砥石台NANIWA(ナニワ研磨工業)
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
砥石をしっかり固定し滑らない。さまざまなサイズの砥石台に対応幅広いゴム台が砥石をがっちり固定滑りにくく、重厚で頑丈な砥石台
材質TPR・PP・ステンレス本体寸法(mm)288×76×36砥石寸法(mm)長さ:136~218 幅:最大76まで 厚さ:5以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら