120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 破損止 HL 5x2000
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)9.5 寸法T(mm)0.6 寸法W(mm)6.5 仕上HL 適合厚さ(mm)5
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

スリーナイン島野ビニール 透明破損止 5x2000
硬質タイプ。
半透明 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)10 寸法A(mm)4.3 寸法W(mm)5.5 適合厚さ(mm)5
1本
599 税込659
6日以内出荷

寸法L(mm)2000 寸法H(mm)40 寸法T(mm)0.6 寸法W(mm)5.2 仕上HL 適合厚さ(mm)5-2
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

スリーナイン島野ビニール 軟質破損止 5x2000
半透明 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)12 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)5 適合厚さ(mm)5
1本
929 税込1,022
当日出荷

スリーナイン島野ステン 破損止 HL 3x2000
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)9.5 寸法T(mm)0.6 寸法W(mm)4 仕上HL 適合厚さ(mm)3
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 破損止 HL 5x15x2000
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)15 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)6.2 仕上HL 適合厚さ(mm)5
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2200 適合ガラス厚(mm)10
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 破損止 HL 5x20x2000
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)20 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)6.2 仕上HL 適合厚さ(mm)5
1本
4,098 税込4,508
7日以内出荷

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ 防草シート用 モノタロウ 動画あり
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。 テープ幅(mm)80 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤アクリル系粘着剤 引張強度(N/10mm)58 粘着力(N/10mm:参考値)9.6 粘着タイプ強粘着
1巻
569 税込626
当日出荷

スリーナイン島野ビニール 軟質破損止 3x2000
半透明 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)7 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)3 適合厚さ(mm)3
1本
759 税込835
7日以内出荷

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。 幅(mm)100 厚さ(mm)0.35 質量(g)810 長さ(m)20 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)11 引張強度(N/10mm)160
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色の防草シート用の補修テープ。 手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。 長さ(m)10 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強 幅(m)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。 テープ幅(mm)100 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)約0.55 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着タイプ超強粘着
1巻ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。
用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース 成分二硫化モリブデン他 灰黒色 危険物の類別非危険物
1本(225g)
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライノイズフィルタタップ
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め 機能ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40 アース端子 ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) マグネット プラグ形状ストレート 最大サージ電圧(V)12500 雷ガード
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン材質:天然ゴムガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。 真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。 この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸棒に金具を取り付ける前に、丸棒の材質が堅いため、無理にネジ止めするとネジが破損する恐れがあります必ず下穴をあけてからネジ止めしてください
寸法(mm)3.5×20
1袋(10本)
219 税込241
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)115 差込角(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質本体:高速度鋼(HSS) 質量(g)20 シャンク径(Φmm)6.35 止ねじM3 シャンク六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却水に入れるだけで極微小の固体成分がラジエーターの破損箇所に引っかかるカタチで大きく塞ぎ、次に樹脂がしっかりと固まってモレを止めます。 モレる前に添加しておけばラジエーターが破損した場合のモレ予防になります。
用途ラジエーターのひび割れ補修 危険物の類別非危険物
1個(125mL)
969 税込1,066
当日出荷

ラクテムハトメ用マグネット
エコ商品
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷