安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス
滅菌無
断面タイプ焼口
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス
断面タイプ焼口
磨きガラス板を使用している為、 凸凹・傷がなく透明かつ平面なシャーレです。顕微鏡観察の場合、乱反射しません。オートクレーブ(滅菌処理)の使用も可能です。
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質ガラス
寸法(mm)127.5×85×20H
透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
板ガラス製シャーレ
底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-00
材質ガラス
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
オートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。
上面摺り仕上げのため、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止可能です。
仕様本体・中板・蓋セット
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
寸法(mm)127.5×85×20
アズワン品番4-4584-02
1個
¥44,400
税込¥48,840
11日以内出荷
シャーレ内部が3つに分割されています。
仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応
アズワン品番67-3153-78
1個
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
シャーレ内部がT字形に分割されています。
板ガラス製シャーレ
底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-07
材質ガラス
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
アズワン品番61-0203-75
1個
¥21,299
税込¥23,429
8日以内出荷
板ガラス製シャーレ
底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-04
材質ガラス
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
板ガラス製シャーレ
底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-03
材質ガラス
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
板ガラス製シャーレ
底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-06
材質ガラス
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
板ガラス製シャーレ
底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-01
材質ガラス
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
板ガラス製シャーレ
底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-02
材質ガラス
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
本体は100%ホウケイ酸ガラス製なので耐熱性・耐薬品性に優れています。透明度及び底面の平滑度が高く顕微鏡観察に適しています。洗浄して繰り返し使用することができます。蓋付(蓋はソーダライムガラスです。)
仕様材質:本体/ホウケイ酸ガラス(JR-1)、蓋/ソーダライムグラス 本体寸法:Φ95×20mm 蓋寸法:Φ100×15mm
アズワン品番65-2764-88
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
オートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。
仕様本体・蓋セット
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
寸法(mm)127.5×85×20
アズワン品番4-4584-01
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-5C●型式:C-5●寸法:Φ35mm●ウェル:約9mL●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-87
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
ガラス不使用。先端平面上にセンサを配置し、応答部段差を100μm以下に。
固体表面のわずかな水分の測定が可能に
半導体センサの採用で破損の心配もありません。
シャーレなど底の浅い容器中の資料測定にも最適。
防水構造
センサ部交換式
用途寒天培地などのゲル状材料、食肉などの食品試料の表面測定に。布・紙などのシート状材料の評価に(純水などが必要です)。
使用温度範囲(℃)0~60(センサ)、0~40(変換器)
液絡部多孔性ポリエチレン焼結体
pH範囲0~14
1本
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
ガラス製品並に透明度の高い、高品質なシャーレです。クラス10,000のクリーンルームで製造、電子線滅菌済です。培地を節約できる浅型で、コロニーカウントに便利な4分割ラインをモールドしてあります。クリーンルーム持ち込み対応の二重包装です(12枚入りの包が25ずつ袋に入っています)。
仕様外形寸法:Φ90×15Hmm 材質:高強度ポリスチレン(透明) 滅菌:電子線滅菌 入数:600枚(12枚×25包×2袋)
アズワン品番65-3364-24
1セット(2袋×25包)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率40~400×
照明装置5W白色LED 調光装置付
ステージプレートガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り虹彩絞り
焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
関連キーワード