耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30
高さ(mm)95(フタ含む)
胴径(Φmm)38
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き
材質ガラス
形状丸形
色茶色
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
仕様茶色透明摺
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ中栓15/22、外栓24/15
外栓共通TS24
中栓共通TS15
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様遮光
材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム
摺合せNS 14/15
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
色茶褐色
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
植物の成長を早めたい、株を大きく太らせたい、さらに美しく健康に育てたい。とことんこだわりたい植物育成ユーザーにおすすめの粉末液体肥料です。スッと溶けてすぐに使える粉末液肥が、植物の成長をサポートします。毎日の水やりにひと手間加えるだけで、あなたの大切な植物に栄養をチャージ。高い水溶性で溶け残りが少なく、速効性&高い効果を求める植物育成ユーザーにおすすめの肥料です。観葉植物や多肉植物、アガベやサボテンから水耕栽培まで、幅広い植物栽培に使える万能タイプです。(添加液肥お試しサイズを併用することで、水耕栽培に最適な溶液になります)。添加液肥お試しサイズを使いきってしまった、または野菜など水耕栽培で多量の溶液を使用するという場合は、「水でうすめる添加液肥150ml(単品)」のご利用をおすすめします。窒素、リン酸、カリウム、マグネシウム、微量要素(鉄・銅・亜鉛・モリブデン)をひとつにまとめたオールインワン肥料。粉末は水に素早く溶け、栄養を植物へ迅速に補給可能。付属のスプーンで計量簡単&希釈の目安量が分かりやすく失敗しない。観葉植物、多肉植物、塊根植物、ビカクシダ、草花、花木、果樹、野菜など様々な植物に使える。水耕栽培、ハイドロカルチャーにも◎【粉末液肥+添加液肥】。シンプル&おしゃれなデザインで植物やインテリアの邪魔をしない。水に溶かして使うタイプで経済的【1瓶(100g)で100~200L分】。《粉末液肥成分》:チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン。「水でうすめる添加液肥 お試しサイズ20ml」が付属!併用することで、水耕栽培やハイドロカルチャーに最適な栽培溶液に。《添加液肥成分》:硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%
付属品添加液肥[硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%]お試しサイズ20ml付き
成分チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン
内容量(g)100
1個(100g)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード