アミノ酸発酵液をベースに微量要素を配合したバイオスティミュラントです。アミノ酸でキレート化された微量要素が効率よく植物体に吸収され、生育促進や収量・品質の向上をサポートします。【こんな時にお使いください】。カルシウムとほう素を補給したい。葉や果実をしっかりさせたい。尻腐れ等の欠乏症状対策に。着果をよくしたい。収量、品質を向上させたい
用途葉、茎の生育促進
仕様効果発現促進剤:硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.77 %、硫酸鉄(鉄として) 0.10 %、硫酸銅(銅として) 0.11 %、モリブデン酸アンモニウム 0.02 %、(モリブデンとして)
その他遊離アミノ酸 8 %
成分【保証成分】窒素全量 4.0 %、内アンモニア性窒素 1.5 %、水溶性マンガン 0.350 %、水溶性ほう素 0.20 %
使用方法葉面散布
関連資料(3.38MB)
適合作物豆類、麦類、水稲等の穀物類にご使用いただけます。
関連キーワード