20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】苦土16.0% 登録保証-
1袋(10kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。 仕様植物ビタミン剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
619 税込681
当日出荷

大興貿易マグマッハ
マグマッハの主成分「酢酸マグネシウム」は一般的な硫酸マグネシウムよりも水溶性に優れ、潮解性を持つため、即時に効果が現れるのが魅力です。マグネシウム欠乏や徒長などの改善や葉緑素形成を緊急的に対処したいときにおすすめです。マグネシウム欠乏をマッハで改善/カルシウム、カリの過不足をマッハで改善/リン酸との相性抜群!リン酸吸収効率をマッハで向上/徒長をマッハで抑制/生殖生長へマッハで切り替え/マッハで葉のツヤ・照りをもたらす。。マグマッハを常備して緊急事態に備えましょう!!
使用方法葉面散布:800倍~1000倍、灌水・潅注:200倍~400倍
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

成分N-P-K-Mg-Mn-B :0-0-0-2 備考22被覆硫酸マグネシウム/2.3~4.0mm タイプ【溶出】100
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ドイツ、ハートザルツの天然鉱床から産出される苦土肥料です。 天然の硬い結晶構造を持ちます。硫酸と苦土の結合が強く、水溶性でありながら植物の生理に合わせてゆっくりと土壌に浸透。すぐに効果が表れる上、その効果は長い間、安定的に持続します。
登録保証輸第9494号 使用量(10aあたり)(水稲)30~40kg、(葉菜類)60~70kg、(根菜類)40~120kg、(果菜類)60~120kg、(果樹)60~80kg、(花卉類)70~90kg、(麦類)20~40kg、(豆類)30~60kg、(甜菜)40~60kg、(アスパラガス)60kg、(お茶)45~75kg
1袋(15kg)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜 名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥 有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5% 登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
1本(450mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。 まきやすい粒状タイプ。
1袋(600g)ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20 名称20.0熔成りん肥 登録保証輸第10445号
1袋(1kg)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化成の使いやすさをそのままに、有機分と微量要素をプラスしました。あらゆる野菜に使えます。
適合作物野菜 成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機+化成+微量要素
1袋(1.6kg)ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノチオプラントケア陸王(R)23
中国より産出された天然硫酸マグネシウムを粒状化したものです。水溶性苦土23%が保証され、海水由来のミネラルも多く含まれています。天然にがりを精製して作られた硫酸苦土肥料ですので、。環境にやさしい肥料としてお使いいただけます。保証成分:水溶性苦土23.0。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状 関連資料(0.65MB)
1袋(15kg)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

遅行性のリン酸肥料で肥効が長続き。 花・実をつける植物に。
適合作物花・実をつける植物 仕様有機の肥料 タイプ粒状
1袋(1kg)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花ごころ天然にがり
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり 微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他) 海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例) 硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。 海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに 実もの…なり疲れの防止に 果樹…展葉期から開花・幼花期に 花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し 水田…食味向上、増収、耐倒伏 成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム 希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。) 適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

アミノ酸を豊富に含む魚エキス肥料や2種類のアミノ酸肥料を配合。甘くおいしい果実が収穫できます。 リン酸、アミノ酸、マグネシウムの効果で実付きを良くし、収穫量を増やします。有機素材が配合されているため、団粒化が促進され根張りがよくなる土に改良します。健康な植物が育つカルシウム、マグネシウムなどのミネラル含有。
適合作物果樹・ブルーベリー 成分チッソN4、リン酸P5、カリK1.5、マグネシウムMg0.2 名称東商451号 登録保証指定配合肥料
1袋(1.5kg)
889 税込978
当日出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0% 名称11硝酸カルシウム 登録保証生第92812号
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜専用の液体肥料です。 特にマグネシウムやカルシウムを強化していますのでおいしい健康野菜作りやハーブにも最適です。
用途トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)+鉄/6-6-6-1 名称メネデール液肥7号(鉄添加) 希釈倍率500~2000 肥料の種類液状複合肥料 登録保証88616 適合作物果菜類(トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ)
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)
エコ商品
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて) 先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でじっくり醗酵させた本格ぼかし!土壌改良微生物の活発な繁殖を促す、魚介類原料を使用。100%有機で質で核酸成分が植物の細胞を活性化、ペレット状でまきやすい。
適合作物野菜・草花 成分チッソN4、リン酸P4 名称ぼかしゴールド 登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
749 税込824
当日出荷

有機入りの化成肥料です。有機質肥料の特徴と化成肥料の使いやすさを合わせもっています。すぐに効き目が現れる無機成分と、ゆっくり効く有機成分がバランスよく入っています。有機原料に含まれるアミノ酸、核酸、ビタミン等は植物の生長を助け、色鮮やかな花やおいしい野菜を育てます。
適合作物花、野菜 成分チッソN6、リン酸P6、カリK6、有機質+化成 名称園芸有機入り化成BM666号 登録保証生第106666号
1袋(550g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷