24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUN & HOPE(サンアンドホープ)加里
速効性のカリ肥料です。根や茎の生育を促進します。作物を丈夫に育てます。 植物全体のバランスを整え、耐病性を高めます。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分カリ:60 寸法(mm)75×150×190 名称60.0塩化加里 登録保証輸第1880号
1袋(500g)
529 税込582
当日出荷

花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。 焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。 有機由来100%の原料です。
成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素) 名称めぐみ100 肥料の種類特殊肥料 登録保証宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
349 税込384
当日出荷

天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実 成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2 名称りん酸加里化成090号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第102625号
1袋(700g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。 適合作物農作物、園芸植物 仕様純植物性天然カリ肥料 名称家庭園芸用草木灰 肥料の種類副産複合肥料 登録保証特殊肥料 滋賀県525号
1袋(500g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うどんこ病に対して治療効果を発揮します。 加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。 ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。 作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。) 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病) 有効成分炭酸水素カリウム80.0% 性状類白色水溶性粉末 農林水産省登録第(号)18358 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サツマイモの栽培に無くてはならない草木灰(天然カリ)を主成分に、有機質の緩効性チッソ、濃縮天然リン酸等が豊富に配合されていますのでおいしく、玉太りのよいサツマイモづくりがお楽しみいただけます。
適合作物サツマイモ 質量(g)600 名称サツマイモ専用5号 登録保証※指定配合肥料の為登録番号なし
1個(540g)
499 税込549
当日出荷

朝日アグリアリンカリ肥料
天然原料100%のリンカリ肥料です。ク溶性のリン酸のため、土壌に固定されにくく、ゆっくり吸収されます。
適合作物野菜、草花
1個(400g)
449 税込494
5日以内出荷

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(3kg)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムシーファーティコムクリンカ
りん酸・カリ・苦土を補うことが出来る粒状肥料です。 窒素を含まず、りん酸とカリを中心に苦土や微量要素を含んだ粒状肥料です。 りん酸は苦土との相乗効果で作物に良く吸収されやすくなっています。 りん酸と苦土は早効きの水溶性とゆっくり効くク溶性の2タイプが含まれます。 粒状ですから撒き易く、流亡が少なく肥持ちが良い肥料です。 各種作物の元肥、追肥に使用できます。窒素肥料と併用してお使いください。
成分リンサン15.0%(内水溶性リンサン7.0%)、カリ15.0%、クド3.0%(内水溶性苦土1.5%) 登録保証生第75684号 使用量(10aあたり)(水稲)30~40kg、(施設園芸)40~50kg、(露地園芸)40~50kg、(果樹)40~60kg
1袋(20kg)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)270×196 名称キノコ廃菌床燃焼灰2号 登録保証生第101450号
1袋(500g)
629 税込692
当日出荷

花・実・根を育てるリン酸・カリ成分だけの肥料。 光合成を活発にし、花と実を大きくするマグネシウムを配合。 花が咲かない時、花数が少ない時、花を次々咲かせたい時、実を大きくしたい時、実を次々収穫したいときにすぐ効く便利な肥料。 水溶性の肥料ですぐ効く。効果は約1ヶ月。土まくだけ!
用途梅雨時に植物が徒長して困った経験はありませんか。こんな時には一株あたり「リンカリ肥料プラス」を3~4粒程度施肥すると徒長を予防することができます。 日照不足の時に配合のマグネシウムが葉緑素を増やし日照不足を軽減に効果があります。 葉や茎が茂った大きな株なのに花付きが悪い実付きが悪い。原因の一番はチッソの多い肥料のやりすぎです。 『リンカリ肥料プラス』はこんな時に土にまくだけで余分なチッソの補正をして花付き・実付きを改善します。 成分P13 K13 Mg3 名称ゴールデンホスカ 登録保証生第68220号
1袋(700g)
399 税込439
7日以内出荷

土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー 動画あり
土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水 形状粉末 薄茶 主成分珪藻土 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途外壁、木 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
適合作物トマト、ハクサイ 容量(mL)500 登録保証88464
1個(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(20kg)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。 即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。 適合作物トマト、メロン、白菜、キャベツ 仕様即効性葉面散布剤 成分(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×105 名称家庭園芸液状複合1号 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)88464
1本(100cc)
559 税込615
当日出荷

セントラルグリーンばれいしょ肥料
ばれいしょに必要な硫酸加里配合。ばれいしょ作りに最適な硫酸加里を配合した粒状配合肥料です。 。硫酸加里の効果でホクホクした美味しいばれいしょを育てます。
用途ばれいしょ 成分窒素9/りん酸8/加里8/苦土2 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)5 配合【有機率】約17(窒素成分当りの有機由来割合) 形態【窒素主】アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)445×300 原材料硫酸加里など 適合作物ばれいしょ 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

セントラルグリーンいも・豆の肥料
硫酸加里配合でホクホク感・美味しさUP!。穀類に最適なリン酸とカリが高い配合で、硫酸加里を配合しているので食味の良い いも・豆を育てます。
用途いも類、まめ類 成分窒素5/りん酸15/加里15 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 配合【有機率】0 形態【窒素主】アンモニア態 原材料硫酸加里など 適合作物いも類、まめ類 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個(500g)ほか
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草木を焼却した際に出る燃焼灰をふるいにかけ、精製したカリ肥料。
仕様有機の肥料 タイプ粉末 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×17×2
1袋(500g)
399 税込439
当日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)草木灰
スタンダード肥料。 ジャガイモの種芋の切り口の保護に最適です。 ミネラル分も豊富で肥料としても使用できます。 酸性土壌の改良にも効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×190×40 内容量(g)500 名称草木灰
1袋(500g)
559 税込615
当日出荷

なたね油かすに骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-4-1 種別有機 形状粉末 名称骨粉入り油かす541 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1袋(1kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称炭酸カリウム 化学式K2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成K2CO3 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激 平均分子量138.21 CAS登録番号584-08-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KCl 濃度(%)≧99.5 化学組成KCl アズワン品番2-3647-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ジェイカムアグリグリーンホスカ(細粒)
CDUと速効性窒素、りん酸、カリをバランス良く配合し、葉色を良くする苦土も加えた。CDU-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-5/(内CDU 3.0) 備考グリーン・ティーグランド用/加里は硫酸加里1.0~2.0mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ジェイカムアグリカントリーホスカ(細粒)
グリーンホスカを'V型'にした芝専用緩効性肥料。CDU-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-5-8-5/(内CDU 3.0) 備考グリーン・ティーグランド用/加里は硫酸加里1.0~2.0mm
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 硫酸