5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)銀試薬
エコ商品
名称銀試薬 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
32日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD&吸光光度計
エコ商品
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
359,800 税込395,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感 保湿成分であるジューシーアミノがしっとりと手触りのいい土台をつくります。 毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。 毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ 成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ココイルグルタミン酸Na・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料 香り甘酸っぱさと上品さを感じるモダンなピオニーの香り RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感 毛髪保護成分のメロウアミノがなめらかな手触りの土台をつくります。 毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。 毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ 成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料 香りベリーやマグノリアが調和したフェミニンなロマンティックピオニーの香り RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)