23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒子圧縮のため書き減りが少なく細かい字がかきやすい。 表面特殊コーティングにより、粉が手につかない。 なめらかな運筆で、使用中の折損が少ない。
1箱(80本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)セラミックチョーク
材質炭酸カルシウム 寸法(mm)1本=Φ10×80
1セット(10本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64 グリーン購入法適合
1箱(6本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。
用途黒板への書き込み グリーン購入法適合 仕様炭酸カルシウム製80本入り 質量(g)850 箱寸法(mm)105×90×83
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱
569 税込626
当日出荷

1箱(50本)
799 税込879
当日出荷

漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本 入数100本、箱 グリーン購入法適合
1箱(100本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82 内容10本入 質量(g)5.5 仕様プラケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など ホワイト 材質石膏 長さ(mm)80 直径(mm)12.1
1箱(100本)
399 税込439
当日出荷

濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など 形状六角形 寸法(mm)Φ14×111
1本ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本 アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
190 税込209
当日出荷

色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど 外径×長さL(Φ×mm)約14×111
1パック(3本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。 平滑で吸水のない面では水消し可能です。 5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55 商品タイプ本体
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かない箇所へのマーキングに脚立・立ち馬要らずで便利です
用途手の届かない箇所へのマーキング用に 付属品チョーク、チョークカバー トラスコ品番667-5396 セット内容チョーク棒、チョークカバー、チョーク1本 材質本体:合金・チョーク固定部:ABS樹脂・繋ぎめ黒パーツ:PP・グリップ:ゴム・先端ネジ部:合金 長さ(mm)315 全長(mm)約1360 グレー 適合サイズ(mm)チョーク:10.5~12.5 縮長(mm)約380 直径(mm)25
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル 形状エンドレス 等級JIS B 8811
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ブランクス:カーボン密度を上げてレジンを極力減らした軽量ブランクス構造に極薄塗装を施し、バットには4軸クワトロクロス補強でブレやロスを省いた超高感度仕様。また4軸クワトロクロスの効果で、流れの中でもランカーサイズをグイグイ寄せる強靭なバットパワーを発揮します。 ガイドシステム:PEラインでも絡みにくいKガイドをオリジナルセッティング。一気にチョークし一直線状のラインを放出させるライン収束効果で飛距離がアップ。全ガイド、FujiチタンフレームSiCリングを採用。 ジョイント:ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロス無く手元へと伝達。 リールシートデザイン:精悍なブラック塗装に仕上げたFuji VSSリールシートを採用。力が入れやすいアップロック仕様。 リールシートフードのカラー変更について、Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:リールシート周りの段差を極力無くして長時間の釣行でも負担の少ないグリップデザイン。グリップエンドにはハイクオリティと信頼の証、ゼファーオリジナルエンドプレートを装着。 「全国釣竿公正取引協議会」認定商品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 どこまでもしなやかなロングレングス・ニューコンセプト 「11フィートを超えるロングロッドって、硬いものしかないでしょ。」これがアングラー森大介の第一声であった。どこまでもしなやかに、そして全身がしなってパワーを発揮する11フィート8インチのロングレングス・ニューコンセプト。 フィールドでいきなり水際にエントリーするのではなく一歩離れた場所アプローチすることで、特にシビアな都市型港湾の狡猾なシーバスに対して極力プレッシャーを与えない、これがこの長さが必要な理由。 しなやかで軽量・ハイバランスなブランクは長さを感じさせず、腕力に頼らず軽い力で振り抜くことができて、それだけで遠くまでルアーを運んでくれる。 またカーブポイントがスムーズに移行するティップは、スローリトリーブ時のショートバイトを弾くことなくスイープにフッキングに持ち込むことができる。などなど。しなやかな長さがもたらすアドバンテージは計り知れない。 バックスペースのとれるオープンフィールドでオールラウンドに活躍する1本。
仕様シーバス(ベイトモデル) 適合ルアー:8~35g、ライン:PE0.8~1.5号/MF6~16lb 材質(本体)カーボン繊維97%、グラス繊維3% 質量(g)標準208 全長(m)3.56 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)181.5(継数2)
1本
82,980 税込91,278
6日以内出荷

【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】全体的に口径が大きめのガイドを搭載し、かつ極端にチョークさせないセッティング。張りが強くパワフルなブランクながら、糸抜けの良さで軽量ルアーを最大限飛ばせるだけでなく、ラインスラックが出しやすくなりルアーにキレのある動きを与えることが可能。リング厚が薄く内径が広いトルザイトリングは、スムーズな糸抜けと糸の遊びを作り出すことに一役かっています。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTSG4.5、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG5.5L、8M、12H)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG20H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MHはパープル)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
用途【操作系ルアーのポテンシャルを最大限に引き出すパワーシャフト】トップウォーターや浮上系ミノー、バイブレーション、ボトムミノーといった操作系ルアーの潜在能力を100%引き出すために、エリアトラウトロッドでは異端的な強い張りとパワーを備えたミディアムヘビーシャフト。とはいえ、ただ硬いだけのロッドとは違い、負荷が掛かると全体がしっかりと曲がるため、強烈な反発力を生み出し、未踏の竿抜けポイントまでルアーを弾き飛ばすキャスト性能を発揮。糸抜け重視の独特なガイドセッティングと相まって、軽量級ルアーもしっかり飛ばすことが可能です。キャスト後は、強い張りで遠投地点まで力を伝達。キレのあるジャークやトゥイッチ、瞬発的なダートやリフト、さらには一点でのシェイク等、遠距離をものともせず、ルアーを生き生きと動かし、バイトをガッチリ掛けて、力強く素早く寄せる....そんなパワープレイは62MH/Rならではの芸当。誰もが攻めあぐねる場合で頼りになるロッド、それがAATS-62MH/Rです。 仕様【パワー】ミディアムヘビー【ライン範囲(号)】MF0.3~0.6/PE0.2~0.8 全長(m)1.88 対応【ルアー】トップウォーター・浮上系ミノー・バイブレーション・ボトム系ミノーetc... 継数(本)2 標準自重(g)80 適合ルアー質量(g)1~6
1本
78,980 税込86,878
7日以内出荷