「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。
ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番818-5114
材質ポリエチレン
質量(g)17
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
独自の構造で身体が沈み込んで動きを阻害しない体圧分散性に優れたマットレスです。
広く硬いサイドエッジにより、起き上がりや移乗動作がスムーズに行えます。
カバーは清拭可能。
材質マット/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル・ポリウレタン
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)475
見掛密度(kg/m3)150
持つ部分は、均等に力が入るように硬いスポンジを使用し、使用面はクリーニングに適したウレタンフォームを採用、キズをつけずにしっかりと落とします。
適合用途水アカ取り
材質ウレタンフォーム
寸法(mm)70×135×35
危険物の類別非危険物
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
運搬・収納用ケース等の緩衝材。
内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。
マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン
幅(mm)306
奥行(mm)438
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
従来の静止型マットレスより厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上しています。体全体を優しくつつみ込む【やわらか面】と、身体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます。マットレスの両サイドに硬いウレタンフォームを埋め込むことで、安全な立ち上がりをサポートします。
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
厚さ(mm)40
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。
手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ
トラスコ品番475-7459
寸法(mm)45×55×102
質量(g)100
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
車輪の外側をウレタン樹脂でカバーしたキャスターです。非着座時に不用意にチェアが動きにくくなるブレーキ付。ウレタンキャスターは硬い床(Pタイルやフローリングなど)に向いています。
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。
※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、 Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズの つきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。
すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く 際に非常に固い場合があります。
材質硬質ウレタン製
色ブラック
対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア
シャフト長さ(mm)26
入数5
適合穴径(Φmm)11.12
材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
特性耐摩耗、耐久
希釈剤水(0~5%以内)
乾燥時間(時間)約1(20℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850
タイプボラード
仕上焼付塗装/セラミックチタン
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H450
色ダークグレー
仕上焼付塗装
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H750
色ダークグレー
仕上焼付塗装
高級感のある本革と通気性のあるメッシュのコンビネーションチェア。作業姿勢に対応するシンクロロッキングや前傾チルト機構を搭載、体格やお好みに合わせて調整可能な各種機能を備えています。頭部を支える革貼りヘッドレスト付きでリラックス姿勢にも対応。アームは上下左右に調節可能で腕の負担を軽減します。座面にはイタリア製レザーを使用、硬い床でも滑りにくいウレタンキャスターを使用しています。
材質背:ポリウレタンメッシュ、合成樹脂座・ヘッドレスト:本革、モールドウレタン、合成樹脂肘:本革、ガラス繊維入りナイロン脚部:ガス圧式シリンダー、アルミ(ポリッシュ仕上げ)キャスター:ウレタン
質量(kg)18
色ブラック
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)678×655×1164~1240(S464~540)
機能シンクロロッキング機能、ロッキングの強さ調節、ロッキングの範囲調節、座面の高さ調節、座面の角度調節、座面の深さ調節、肘掛けの高さ調節、肘掛けの角度調節、肘掛けの左右調節、ヘッドレストの上下調節、ヘッドレストの角度調節
アズワン品番64-9090-85
座面幅(cm)50.5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850
仕上焼付塗装/セラミックチタン
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
仕様反射テープ付
寸法(mm)Φ152.5×H850
色ダークグレー
仕上焼付塗装
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
仕様反射テープ付
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ152.5×H850
色ダークグレー
仕上焼付塗装
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上焼付塗装
色ダークグレー
寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H450
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H450
色ダークグレー
仕上焼付塗装
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上焼付塗装/セラミックチタン
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上焼付塗装
色ダークグレー
寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H750
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H750
色ダークグレー
仕上焼付塗装
しっとり沈む低反発クッション。底付きを感じさせない程よい硬さで、座った時の「冷たい」「硬い」お悩みもすっきり解消!!。ヘタリに強い低反発ウレタン。ボリューミーな肉厚クッション。コンパクトに収納。お部屋にも溶け込むシンプルデザイン。洗えるカバーでいつでも清潔に
用途ヘタリに強いモールド成型を採用した確かな品質の日本製クッション。洋室・和室・リビング・子供部屋など様々なお部屋に溶け込むシンプルデザイン♪
材質【中材】ウレタンフォーム カバー:表地ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48×17
しっとり沈む低反発クッション。底付きを感じさせない程よい硬さで、座った時の「冷たい」「硬い」お悩みもすっきり解消!!。ヘタリに強い低反発ウレタン。ボリューミーな肉厚クッション。コンパクトに収納。お部屋にも溶け込むシンプルデザイン。洗えるカバーでいつでも清潔に
用途ヘタリに強いモールド成型を採用した確かな品質の日本製クッション。洋室・和室・リビング・子供部屋など様々なお部屋に溶け込むシンプルデザイン♪
材質【中材】ウレタンフォーム カバー:表地ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%
質量(kg)約1.5
直径×高さ(cm)48×16
しっとり沈む低反発クッション。お得な同色2個セット!底付きを感じさせない程よい硬さで、座った時の「冷たい」「硬い」お悩みもすっきり解消!!。ヘタリに強い低反発ウレタン。ボリューミーな肉厚クッション。コンパクトに収納。お部屋にも溶け込むシンプルデザイン。洗えるカバーでいつでも清潔に
用途ヘタリに強いモールド成型を採用した確かな品質の日本製クッション。洋室・和室・リビング・子供部屋など様々なお部屋に溶け込むシンプルデザイン♪
材質【中材】ウレタンフォーム カバー:表地ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×48×17
しっとり沈む低反発クッション。お得な同色2個セット!底付きを感じさせない程よい硬さで、座った時の「冷たい」「硬い」お悩みもすっきり解消!!。ヘタリに強い低反発ウレタン。ボリューミーな肉厚クッション。コンパクトに収納。お部屋にも溶け込むシンプルデザイン。洗えるカバーでいつでも清潔に
用途ヘタリに強いモールド成型を採用した確かな品質の日本製クッション。洋室・和室・リビング・子供部屋など様々なお部屋に溶け込むシンプルデザイン♪
直径×高さ(cm)48×16
質量(kg)約1.5
材質【中材】ウレタンフォーム カバー:表地ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
次へ