8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容大小2個 長さ(mm)大140、小45 幅(mm)70 厚さ(mm)30 品番9713 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面、曲面部用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49 適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100) 種別ソフトタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面部用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49 適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100) 種別ハードタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
エコ商品
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式 軸径(Φmm)押針形状:1.25 精度ばね力:±392.3mN 先端形状押針形状:円截形 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeD 形状(mm)加圧面:44×18 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
エコ商品
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式 軸径(Φmm)押針形状:5 精度ばね力:±68.6mN 先端形状押針形状:半球形 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeE 機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能 形状(mm)加圧面:44×18 表示形式デジタル 最小目盛(硬度)0.1 先端径(Φmm)押針形状:5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番811-330-10
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷