カテゴリ

  • 鈑金・塗装(128)
    • 自動車用パテ(113)
  • 接着剤・補修材(171)
    • 多用途補修材(21)
    • 金属用パテ(97)
    • 建築用(7)
    • エポキシ系接着剤(18)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 内装工事用パテ(3)
  • 塗料(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
硬化剤比率
1:1・2:1・100:1~3・100:2・100:2~3・100:10・100:20・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「硬化剤 パテ」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕)Devcon(デブコン)
189,980税込208,978
1セット
翌日出荷
付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番690-5998セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂濃灰色タイプパテ状硬さ86(ショアーD)容量(kg)2引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200)圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18硬化時間(時間)6-10(25℃時)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.034kg取扱説明書(0.45MB)
SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材ニッショウ機器
14,000税込15,400
1セット
14日以内出荷
『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。
用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材ニッショウ機器
10,000税込11,000
1セット
14日以内出荷
『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
2液エポキシプライマーECO 硬化剤 ロックペイント2液エポキシプライマーECO 硬化剤ロックペイント
6,598税込7,258
1個(0.8kg)
4日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:3年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 5平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 5平米用PROST's
15,980税込17,578
1セット(9kg)
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 1平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 1平米用PROST's
6,398税込7,038
1セット(2.5kg)
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) I-VALUEIVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)I-VALUE
49,980税込54,978
1組
翌々日出荷
水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易【用途】目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
ロックパテ用硬化剤エロー2 100g ロックペイントロックパテ用硬化剤エロー2 100gロックペイント
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途ロックポリパテ用の専用硬化剤トラスコ品番668-5378材質二液型不飽和ポリエステルパテ危険物の類別非危険物硬化剤比率【主剤】100:2
エポキシパテスティック TRUSCOエポキシパテスティックTRUSCO
810税込891
1本
当日出荷
必要な量だけ切って使用できる補修材です。硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。トラスコ品番689-6760材質エポキシ樹脂ライトグレー容量(g)60耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)3~5塗膜硬化時間(時間/25℃)1危険物の類別非危険物
エアコン配管用パテ オーム電機エアコン配管用パテオーム電機
139税込153
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアコン配管用パテ(配管・貫通部シール材) 非硬化・電気絶縁性
エポキシ系メタルスティックパテ 2089B スリーボンドエポキシ系メタルスティックパテ 2089Bスリーボンド
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
トラスコ品番817-9679黒(本剤)、灰(硬化剤)タイプパテ状補修剤容量(g)80危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量80g
水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット スリーボンド水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセットスリーボンド
14,980税込16,478
1式
3日以内出荷
湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
灰(本剤)、青緑(硬化剤)容量(mL)2種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
耐熱ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラー耐熱ポリエステルパテ ハイフレックスソーラー
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
耐熱性に優れた粉体塗装の下地に最適なポリエステルパテです。導電性があるため、粉体塗料の塗装下地として使用できます。防錆処理鋼板、冷間圧延鋼板、アルミ板、ステンレス板などに使用可能です。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット 寺田テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット寺田
98,980税込108,878
1セット(10kg×2箱)
7日以内出荷
硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃)セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg硬度(ショアD)75型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H)比重硬化物比重:0.9可使時間(分/25℃)(500g)40~60外観主剤:茶色/硬化剤:白色粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL混合比主剤:100/硬化剤:100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34ガラス転移点(℃)(TAM法)49
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に仕様本体(SL-HG550-A)付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く容量4.0Ah 72Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100温度(℃)熱風:約550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除くコード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20連続使用時間(分)約15充電時間約120分電池リチウムイオン電池寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)使用環境温度(℃)5~40充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
FRP用硬化剤 PROST'sFRP用硬化剤PROST's(1件のレビュー)
229税込252
1個(10mL)ほか
5日以内出荷
FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。
用途硬化危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ Devcon(デブコン)耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテDevcon(デブコン)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番427-3473セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂濃灰色タイプパテ状(混合後)硬さ86(ショアーD)容量(kg)1引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18危険物の類別非危険物硬化時間6時間(25℃)
シリコーンシート 前田シェルサービスシリコーンシート前田シェルサービス
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
リークブロック関連商品です。
用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。トラスコ品番661-0543危険物の類別非危険物
ロックポリパテ 細目仕上用 ロックペイントロックポリパテ 細目仕上用ロックペイント
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4000mL危険物の性状第2種
ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品) ロックペイントロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品)ロックペイント
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100mL危険物の性状第2種
アラルダイト  AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
49,980税込54,978
1箱(500g×10セット)
13日以内出荷
2液性エポキシ系接着剤です。金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等、色々な材料に強力接着します。硬化すると金属のように固まります。硬化後は、研磨や機械加工ができます。肉やせが無く硬化します。耐熱・耐水・耐薬品性に優れています。また、隙間の充填やシーリング、パイプ、タンクの補修、高振動部分の充填・バランス保持、小型電気部品の埋込、治具類の補強枠の組立、壁面、天井面などへの取付、欠損部分の補修等でも使用できます。
用途金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等への接着。シーリング、隙間充填、補修など内容量(g)【主剤】250【硬化剤】250配合【主剤】100:【硬化剤】100比重【混合物】2可使時間(分)12~25外観主剤:緑色/硬化剤:緑色立ち上がり強度発現時間1時間(25℃)粘度(Pa・s)【混合物(25℃)】パテ状危険物の類別非危険物入数AV1580 (250g×10)+ HV 1580 (250g×10)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
スパクテル ハウスボックススパクテルハウスボックス
1,898税込2,088
1本(125g)
7日以内出荷
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可乾燥時間 : 完全硬化:12 時間・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型・アルキド樹脂・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)・容量125g・室内外 使用可※キシレン・エチルベンゼン含有・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ内容量(g)125主成分アルキッド樹脂、酸化チタン危険物の類別非危険物
マスターズパテ(バンパー用) ソーラーマスターズパテ(バンパー用)ソーラー(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1缶(800g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
伸びるのに盛れるキメが細かいのに研げる柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ適合硬化剤(Y-10)寸法(mm)【盛り性】5以内淡灰色タイプ標準比重約1.6適合材バンパーなどのプラスチックパーツ可使時間(分)(20℃)6以内研削可能時間(分)(20℃)30以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量800g関連資料(0.15MB)
スロー硬化剤(大)青 EVERCOAT(エバーコート)スロー硬化剤(大)青EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個(78g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量78mL危険物の性状非水溶性
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
87,980税込96,778
1箱(3kg×2個)ほか
5日以内出荷
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤速硬化:4時間耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ混合が容易
用途コーティング耐熱温度(℃)-30~120可使時間(分)15硬化時間(分)240(25℃)硬化時間(時間)速硬化4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
8,798税込9,678
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)105可使時間(分)30可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)278危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
スーパーマルチパテEX HoltsスーパーマルチパテEXHolts
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修にネジ穴埋めやネジ切りに駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテヘルメチック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌日出荷
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット 関西パテ化工KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット関西パテ化工
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセットは、湿潤面や水中で安定した接着力と稠度を維持し、アルミナセラミック粉を高充填することにより、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。使い易いパテ状で、垂直面や天井面でも垂れ難く、塗り易く作業性良好です。耐摩耗性がありキャビテーションなどの損傷補修に最適。湿潤面、水中などの環境はもちろん乾燥状態であっても、安定した接着力と強度を維持します。
用途下水道の水路目地、コンクリートの湿潤面のひび割れ補修、水中、湿潤面での接着充填補修。ポンプケーシング等のキャビテーションやスクリュースクリューコンベアーとそのケーシングの耐摩耗補修。橋梁や歩道橋などの金属部の腐食防食補修や湿った環境での様々な補修に。質量(kg)主剤0.25、硬化剤0.25可使時間(分)60硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐摩耗性
シリコーンシート 前田シェルサービスシリコーンシート前田シェルサービス
1,098税込1,208
1式(1式)ほか
翌々日出荷
リークブロック関連商品です。
用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。危険物の類別非危険物
ガチパテ 10g HRP001 ニッペホームプロダクツガチパテ 10g HRP001ニッペホームプロダクツ
899税込989
1個
5日以内出荷
UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。 さまざまな素材の穴埋め補修に。 硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。 硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。 穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。 木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級アズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
naxポリパテハードナー(エロー)R ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテハードナー(エロー)Rニッぺ(日本ペイント)
2,898税込3,188
1個(100g)
3日以内出荷
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ・naxパテ クルツR・naxパテ チヂマンR・naxポリパテ アクティ(耐熱型)・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
ロックパテ ビルドアップ80_標準型(硬化剤セット品) ロックペイントロックパテ ビルドアップ80_標準型(硬化剤セット品)ロックペイント
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
厚付け軽量鈑金パテ057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100g危険物の性状第2種グリーンマーク認定
ロックパテ ビルドアップ120_標準型(硬化剤セット品) ロックペイントロックパテ ビルドアップ120_標準型(硬化剤セット品)ロックペイント
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
省力化スピードアップ工法(HB工法)が可能057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100g硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)危険物の性状第2種グリーンマーク認定
ロックパテ ビルドアップ60_標準型(硬化剤セット品) ロックペイントロックパテ ビルドアップ60_標準型(硬化剤セット品)ロックペイント
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
超厚付けパテ057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100g硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)危険物の性状第2種グリーンマーク認定
ロックポリパテ細目(硬化剤セット品) ロックペイントロックポリパテ細目(硬化剤セット品)ロックペイント
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
焼付塗料用下地としても使用できます。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容4Kg+100g種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100g硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比)危険物の性状第2種グリーンマーク認定
ロックパテ ビルドアップ180_標準型(硬化剤セット品) ロックペイントロックパテ ビルドアップ180_標準型(硬化剤セット品)ロックペイント
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
薄付け用のパテ057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100g危険物の性状第2種グリーンマーク認定
エポキシパテスティック 関西パテ化工エポキシパテスティック関西パテ化工
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら