「硬化肉盛用フラックス刀」の検索結果
機械加工はハイスで可能です。
用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。
JIS規格Z3326YF2A-C-350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。
スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO
成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26
硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)
温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上
JIS規格Z3326 YF3B-C-800
ワイヤー種類フラックス入り
焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。
JIS規格Z3326 YF3B-C-600
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
こんなお得な商品も!
溶接ワイヤー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
用途カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。
JIS規格Z3326YF2A-C-250
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。
スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO
成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.57、Si/0.73、Mn/1.05、Cr/5.40、Mo/1.01、W/1.21、V/0.54
硬さ溶接のまま/673、熱処理後/605(600℃×2h)
温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上
JIS規格Z3326 YF3B-C-600
ワイヤー種類フラックス入り
水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
AWS規格A5.20 E71T-1C該当
ワイヤー種類フラックス入り
機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。
用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。
JIS規格Z3326 YF3B-C-450
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
ワイヤー種類フラックス入り
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
JIS規格Z3323、TS308-FB0
AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4
吸収量39J/エネルギー(一例)
伸び(%)41
引張強力(N/mm2)570
耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
性能認定船級認定:NK(CO2)
ワイヤー種類フラックス入り
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格JIS Z3312 YGW12
吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接
色棒端色:赤色、二次着色:赤色
JIS規格Z3251 DF2B-600-B
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接
色棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色
JIS規格Z3251 DF3C-700-B