4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA
エコ商品
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷