材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)495×495
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質PVC・グレー
サイズ(mm)495×1000
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質PVC・グレー
サイズ(mm)995×1000
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)約1
高さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
材質硬質PVC
全長(mm)250
アズワン品番64-2210-47
径(mm)9
1本
¥455
税込¥501
欠品中
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
材質硬質PVC
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-48
径(mm)9
1本
¥655
税込¥721
当日出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.機械的強度に優れてます。
3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.25
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)995×1000
材質硬質PVC・グレー
サイズ(mm)495×495
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)495×1000
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
材質軟質塩化ビニール
色透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色グレー
ホース長さ(m)【排水】1
接続管内径(Φmm)【排水】内径:38
槽深さ(mm)182
硬質PVC素材で耐久性があり、とても丈夫なコーンバーになります。伸縮式になっているので1270~2130mmの間で距離を変えて使用できます。道幅に合わせて長さを変えて使用できます。
用途立ち入り禁止エリアの区画分けや、誘導などに。
長さ(mm)1270~2130
直径(Φmm)35
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
UL2464、NEC CMG
ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。
全シールドマルチコアケーブル
半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル
特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V
用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510
アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ネオンカラーとモノトーン、シーンにあわせて選べるカラーリング
便利な機能も備わって、あなたの毎日を応援するステーショナリーシリーズ「チアーズ」
硬質PVCで書類を保護
2枚の硬質シートで書類を挟むので中身をしっかり保護できます。
表は透明、裏は色付き
表は高透明のシートなので、書類の閲覧性がUPします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×332×8
最大収納枚数(枚)コピー用紙約250
仕様インデックス2枚付き、ゴムバンド付き
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)
長さ(m)6
使用温度(℃)接着後:-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
ネオンカラーとモノトーン、シーンにあわせて選べるカラーリング
便利な機能も備わって、あなたの毎日を応援するステーショナリーシリーズ「チアーズ」
硬質PVCで書類を保護
2枚の硬質シートで書類を挟むので中身をしっかり保護できます。
表は透明、裏は色付き
表は高透明のシートなので、書類の閲覧性がUPします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約306×221×1
最大収納枚数(枚)コピー用紙約10
さまざまなモール素材の固定に。
熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。
様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。
硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。
クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。
見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。
特性耐熱、耐水、耐衝撃
種類化学反応形接着剤
内容量(mL)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。
口径(mm)26×26
全長(mm)260
頭部長(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)0.6MPa
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rp
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ